Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TE CONNECTIVITY CPGI-4-520448-2-10 Hona koppla bort gul 12 till 10 AWG - Förpackning med 10 | AA2HKC 10K413

TE CONNECTIVITY CPGI-4-520448-2-10 hona frånkoppling gul 12 till 10 Awg - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AA2HKC Modell: CPGI-4-520448-2-10Korsreferens: 10K413
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
69SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppla bort kvinnan
Fat Inside Dia.0.067 "
Färg kodGul
AnslutningsmaterialTennpläterad koppar
AnslutningstypPressa
Isoleringfull
IsolationsfärgGul
IsoleringstypVärmekrympande nylon
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.94 "
Sömlödd
Flikstorlek0.250 x 0.032 "
Trådområde12 till 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodIsoleringstypMax. Temp.Total längdFlikstorlekTrådområdePris
TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-3481-25 Female Disconnect Red 22 To 18 Awg - Pack of 25 | AA2HME 10K463 CPGI-B-106-3481-250.055 "RedVärmekrymp257 grader F1.18 "0.187 x 0.020 "22 till 18 AWG-
RFQ
TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-3481-BULK Hona koppla bort röd 22 till 18awg - Förpackning med 1000 | AA2HMF 10K464 CPGI-B-106-3481-BULK0.055 "RedVärmekrymp257 grader F1.18 "0.187 x 0.020 "22 till 18 AWG1 811 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-4-520448-2-10 hona frånkoppling gul 12 till 10 Awg - paket med 10
69SEK /enhet