Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-3481-BULK Hona koppla bort röd 22 till 18awg - Förpackning med 1000 | AA2HMF 10K464

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-3481-BULK Hon-frånkoppling Röd 22 till 18awg - förpackning om 1000

Finns i lager
Artikel: AA2HMF Modell: CPGI-B-106-3481-BULKKorsreferens: 10K464
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
1 811 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppla bort kvinnan
Fat Inside Dia.0.055 "
Färg kodRed
AnslutningsmaterialTennpläterad koppar
AnslutningstypPressa
Isoleringfull
IsolationsfärgRed
IsoleringstypVärmekrymp
Max. Temp.257 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.18 "
Sömlödd
Flikstorlek0.187 x 0.020 "
Trådområde22 till 18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodIsoleringstypMax. Temp.Total längdFlikstorlekTrådområdePris
TE CONNECTIVITY CPGI-4-520448-2-10 Hona koppla bort gul 12 till 10 AWG - Förpackning med 10 | AA2HKC 10K413 CPGI-4-520448-2-100.067 "GulVärmekrympande nylon221 grader F0.94 "0.250 x 0.032 "12 till 10 AWG69SEK
TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-3481-25 Female Disconnect Red 22 To 18 Awg - Pack of 25 | AA2HME 10K463 CPGI-B-106-3481-250.055 "RedVärmekrymp257 grader F1.18 "0.187 x 0.020 "22 till 18 AWG-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-3481-BULK Hon-frånkoppling Röd 22 till 18awg - förpackning om 1000
1 811 kr /enhet