TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-3481-25 Female Disconnect Red 22 To 18 Awg - Pack of 25 | AA2HME 10K463

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-3481-25 hona frånkoppling röd 22 till 18 Awg - förpackning med 25

Artikel: AA2HME Modell: CPGI-B-106-3481-25Korsreferens: 10K463

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppla bort kvinnan
Fat Inside Dia.0.055 "
Färg kodRed
AnslutningsmaterialTennpläterad koppar
AnslutningstypPressa
Isoleringfull
IsolationsfärgRed
IsoleringstypVärmekrymp
Max. Temp.257 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.18 "
Sömlödd
Flikstorlek0.187 x 0.020 "
Trådområde22 till 18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodIsoleringstypMax. Temp.Total längdFlikstorlekTrådområdePris
TE CONNECTIVITY CPGI-4-520448-2-10 Hona koppla bort gul 12 till 10 AWG - Förpackning med 10 | AA2HKC 10K413 CPGI-4-520448-2-100.067 "GulVärmekrympande nylon221 grader F0.94 "0.250 x 0.032 "12 till 10 AWG69SEK
TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-3481-BULK Hona koppla bort röd 22 till 18awg - Förpackning med 1000 | AA2HMF 10K464 CPGI-B-106-3481-BULK0.055 "RedVärmekrymp257 grader F1.18 "0.187 x 0.020 "22 till 18 AWG1 811 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-3481-25 hona frånkoppling röd 22 till 18 Awg - förpackning med 25