DURHAM MANUFACTURING MWSR8-LP-95 trådspolevagn, kapacitet 1200 pund, grå | AE4MVU 5LVF8

DURHAM MANUFACTURING MWSR8-LP-95 trådrullevagn, kapacitet 1200 lbs, grå

Finns i lager
Artikel: AE4MVU Modell: MWSR8-LP-95Korsreferens: 5LVF8

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 408 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådrullevagn
FärgGrå
FinishPulverlackat
Handtag ingårJa
Lastkapacitet1200 Ibs
MaterialStål
Övergripande djup18 "
Totala höjden46 "
Total längd18 "
Total bredd26 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 48.6
Fartygets höjd (cm)46.04
Fartygets längd (cm)81.92
Fartygets bredd (cm)117
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Durham Manufacturing MWSR8-LP-95 trådrulle och rullevagn för att ge organiserad spolförvaring
    • Hel svetsad 14 gauge stålkonstruktion för hållbarhet
    • Polyesterhjul (2 styva och 2 svängbara) för transport
    • Tål belastningar upp till 1200 lb
    • Utrustad med glidbroms för att förhindra oavsiktlig rörelse
    • 8 stavar för spolhantering och lamellerade sidopaneler för extra förvaring

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURHAM MANUFACTURING MWSR8-LP-95 trådrullevagn, kapacitet 1200 lbs, grå
11 408 kr /enhet