Trådavdragare och kabelskärare

Filter

GREENLEE -

Kabelavtagare

Greenlee kabelavdragare ger möjlighet till nedskärningar för att förhindra skador på kabeltrådar när kabelmanteln avisoleras. Dessa strippor har roterande, linjär och spiral stripping, och bladhöjderna justeras för att exakt matcha isoleringstjockleken. De är integrerade med krokar för att ta bort jackan utan att behöva tång eller skruvmejsel och kolstålblad för hållbarhet. Dessa strippor har ett enhandsspännande/räfflade envägslagerhandtag för att minska belastningen på händerna och finns i längderna 6.5, 7 och 8 tum.

StilModellTether kapabelJusterbarkabeltypKapacitetFunktionerHantera materialHantera typTotal längdPris (ex moms)
AGTS-1930Inte tether kapabelNejSolid och strandad6 AWG - 750 MCMEndast remsorStål / AluminiumRäfflad One Way Bearing6.5 "2 254 SEK
BJRF-4XLPInte tether kapabelManuellSolid och strandad3"Endast remsorStål / AluminiumEnhandsspänning8"10 714 SEK
BJRF-4EPRInte tether kapabelManuellSolid och strandad3"Endast remsorStål / AluminiumEnhandsspänning8"10 389 SEK
C45579Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)ManuellTwisted Par-Endast remsorPlastErgonomisk8"633 SEK
D1903Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)ManuellLiten och stor kabel8 AWG till 1250 kcmilStripperSammansatt plastErgonomisk7"2 132 SEK
WIHA TOOLS -

Isolerad kabelkniv

StilModellTotal längdPris (ex moms)
A150008.5 "442 SEK
B150508.75 "477 SEK
C150039"617 SEK
StilModellKapacitetPris (ex moms)
AAIO-500500 AWG3 161 SEK
AAIO-625625 AWG3 161 SEK
AAIO-750750 AWG3 161 SEK
AAIO-875875 AWG3 157 SEK
KLEIN TOOLS -

Radiell kabelstrippkassett

StilModellPris (ex moms)
AVDV113022197 SEK
BVDV110-004-SEN63 SEK
CVDV120-005-SEN123 SEK
DVDV113021183 SEK
EVDV110020169 SEK
FVDV110-003-SEN165 SEK
JONARD -

Kabelavskiljarplattformar

StilModellPris (ex moms)
ATSPE-1254 786 SEK
BTSPF-1254 986 SEK
JONARD -

Span Slitters

StilModellPris (ex moms)
AMS-61 302 SEK
BMS-261 401 SEK
StilModellPris (ex moms)
AECCE2601AK22 713 SEK
AECCE3201BK34 479 SEK
AECCE3201AK34 479 SEK
AECCE2601BK22 713 SEK
SOUTHWIRE COMPANY -

Ersättningsblad

StilModellDjupHöjdBreddPris (ex moms)
A582823400.01 "1.25 "1.25 "200 SEK
B599735013"4"1.5 "69 SEK
C593689013"4"1.5 "69 SEK
CABLE PREP -

CPT-seriens kabelavdragare

StilModellkabeltypFunktionerHantera typTotal längdPris (ex moms)
ACPT-6590RG6 / 59Endast remsorErgonomisk, Spring Return5"601 SEK
BCPT-6590TS singelRG6 / 59Endast remsorErgonomisk, Spring Return5"523 SEK
CCPT-6590-1SRG6 / 59Strip / Cut / LoopErgonomisk4.5 "521 SEK
ACPT-6590SRG6 / 59Endast remsorErgonomisk, Spring Return5"648 SEK
ACPT-6590 singelRG6 / 59Endast remsorErgonomisk, Spring Return5"496 SEK
BCPT-6590TSRG6 / 59Endast remsorErgonomisk, Spring Return5"680 SEK
DCPT-1100RG7 / 11Endast remsorErgonomisk, Spring Return5"737 SEK
DCPT-1100 singelRG7 / 11Endast remsorErgonomisk, Spring Return5"622 SEK
SOUTHWIRE COMPANY -

Cable Stripper

StilModellDjupHöjdBreddPris (ex moms)
A59817340----
RFQ
B649849012.25 "8.5 "2.5 "69 SEK
C598946014"12 "12 "-
RFQ
D598172015"1.13 "1.5 "-
RFQ
E598945015"1.2 "1.38 "69 SEK
F598177017.5 "3.25 "2.5 "69 SEK
Cementex USA -

Skinning knivar

StilModellPris (ex moms)
ACSK-20702 SEK
RFQ
ACSK-10922 SEK
RFQ
GREENLEE -

Koaxialkabelstrippare

StilModellJusterbarkabeltypKapacitetFunktionerHantera typTotal längdPris (ex moms)
A1116ManuellSolid och strandad24 till 20 AWGStrip / klippKuddgrepp4.5 "567 SEK
B1257NejRG6, RG6 Quad, RG5920 till 18 AWGStrip / klippErgonomisk4.25 "406 SEK
C1283NejRG6 / 6QS & RG59, CATV "F", Mini1 / 4 "Endast remsorErgonomisk4.25 "1 341 SEK
D1119NejRG6 / 59 & RG6 Quad24 till 18 AWGStrip / klippFingergrepp4.75 "685 SEK
E1280NejRG58 / 59 / 62AU, RG6 / 6QS, RG174, BELDEN 1505A, 1855A OCH 8281 OCH MINI COAX1/10 "till 1/3" kabeldiameterEndast remsorErgonomisk4.25 "1 393 SEK
E1281NejKings och Amphenol BNC-Endast remsorErgonomisk4.25 "1 407 SEK
E1282NejADC, Kings, Amphenol HDTV, mini's-Endast remsorErgonomisk4.25 "1 450 SEK
SOUTHWIRE COMPANY -

Romex Series Wire Strider

StilModellHöjdBreddPris (ex moms)
A651721406.6 "2.3 "69 SEK
B650282408"3"69 SEK
SOUTHWIRE COMPANY -

Wire Stripper

StilModellDjupHöjdBreddPris (ex moms)
A582789400.6 "9.75 "2.12 "69 SEK
B582787400.25 "5.25 "2.38 "69 SEK
C582779400.63 "7.675 "2.675 "487 SEK
D582788400.65 "8.125 "2.38 "69 SEK
E582785400.66 "7.875 "2.18 "69 SEK
F582780400.69 "7.63 "8.38 "535 SEK
G582781400.69 "6.25 "2.38 "359 SEK
H582782400.69 "6.25 "2"69 SEK
I650281400.625 "7.5 "3"69 SEK
J582784400.625 "8"2.25 "752 SEK
K582786401.13 "7"3.38 "69 SEK
L598162017.5 "4"3.5 "69 SEK
M648079408.63 "8.63 "3.88 "69 SEK
N648080409.34 "9.34 "3.88 "69 SEK
JONARD -

Fiberoptisk strippare

StilModellJusterbarKapacitetHantera materialHantera typTotal längdPris (ex moms)
AJIC-375Manuell900 till 125 mikronTPR (termoplastiskt gummi)doppade6"527 SEK
BJIC-125Nej250 till 125 mikronPlastdoppade5.25 "495 SEK
CJIC-175Nej250 MicronGjuten plastErgonomisk6"490 SEK
CABLE PREP -

SCT-serie kabelstrippare

StilModellKapacitetTotal längdPris (ex moms)
ASCT-500500 AWG6"1 428 SEK
BSCT-540QR540QR AWG9"3 115 SEK
ASCT-625625 AWG6"1 374 SEK
ASCT-875675 AWG6"1 958 SEK
BSCT-715QR715QR AWG9"3 316 SEK
ASCT-750750 AWG6"1 722 SEK
BSCT-860QR860QR AWG9"3 316 SEK
StilModellKapacitetPris (ex moms)
AJCS-500500 AWG735 SEK
AJCS-625625 AWG739 SEK
AJCS-750750 AWG1 003 SEK
AJCS-875875 AWG1 114 SEK
GREENLEE -

Bladsättningssatser

Greenlee bladbytessatser är lämpliga för tråd- och kabelavisoleringstillämpningar. Dessa oisolerade bladbytessatser har en stor klämback för att rymma en rad ledningar/kablar och ett kraftigt blad för egghållning vid kontinuerlig användning samtidigt som de säkerställer långtidsdrift.

StilModellPris (ex moms)
AJRF-REPR3 259 SEK
BJRF-RXLP2 586 SEK
OK INDUSTRIES -

Esd Wire Stripper 30 till 20 Awg 4 In

ModellArtikelPris (ex moms)
ST-500ESDAC3FBT1 102 SEK
KNIPEX -

Wire Stripping Pincett 5/8 tum 4-3 / 4 In

ModellArtikelPris (ex moms)
15 11 120AA2MUB347 SEK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Wire Stripper 24 till 10 Awg 8 In

ModellArtikelPris (ex moms)
2078300AB4EGT555 SEK

Trådavdragare och kabelskärare

Wire strippers och kabelskärare är små, handhållna enheter som används för att ta bort isoleringsskiktet från elektriska ledningar. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Kabelförberedelse, Channellock, Eclipse, Facom, Greenlee, Ideal, Imperial, Jonard, Knipex, OK Industries och Paladin wire strippers. Dessa kompakta, lätta trådavskalnings- och skärverktyg ger rena skärningar för att förhindra skador på kabelsträngar vid avskalning av en kabelmantel. Valda modeller är vidare integrerade med lättavläsbara trådmätningar på båda sidor för att underlätta avskalning i båda riktningarna.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?