Intermatic GM40AV mekanisk timer tillhandahåller automatiserade processlösningar för att programmera och schemalägga PÅ/AV-cykler för exakt timing och för att hjälpa till med att optimera energianvändningen med förbättrad utrustningsprestanda. Det används i generatorövningar, septikbehandling, luftrörelse och ventilation och kylprodukter.
Funktioner:
- Den här mekaniska timern kommer med fångade utlösare, vilket förhindrar risken för felplacering.
- Den är utrustad med en självuppladdningsbar batteribackup.
- Denna Intermatic GM40AV mekaniska timer har inkluderandet av ström- och status LED-indikatorer för att förbättra operativ synlighet.
- Den har en DPDT-kopplingskonfiguration med standard 2 NO- och 2 NC-kontakter för omfattande kontroll.
- Denna Intermatic GM40AV mekaniska timer har en manuell trevägs ON / OFF / AUTO omkopplare och en lättläst urtavla för användarvänlig användning.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är driftstemperaturen för Intermatic GM40AV mekanisk timer?
S. Den har ett driftstemperaturområde på -40 till 131 grader F.
F. Hur installerar man Intermatic GM40AV mekanisk timer?
A.
- Börja med att öppna dörren och släppa fjäderspärren för att ta bort det inre skyddskåpan.
- Släpp sedan fjäderspärren som håller botten av kretskortet för att ta bort det.
- Välj de knockouts du tänker använda. För att ta bort den inre 1/2 tums knockouten, sätt in en platt skruvmejsel i skåran och slå försiktigt loss knockouten. Ta bort snigeln. Om en 3/4 tums knockout behövs, ta bort den yttre ringen med en tång efter att ha tagit ut 1/2 tums knockouten. Om det behövs, använd en kniv för att jämna till kanten.
- Placera höljet på önskad monteringsplats och markera de tre monteringshålen. Montera först den övre skruven med en av de medföljande distanserna och häng sedan höljet på nyckelhålet. Skruva in de återstående två skruvarna i kapslingens botten genom monteringshålen, var och en genom ett medföljande distansbricka, och fäst dem på väggen.
- Innan du fäster ledningsnaven på kapslingen, anslut dem till ledningen. När naven har förts in i höljet, dra försiktigt åt navlåsmuttern. Undvik överdragning.
- Sätt tillbaka kretskortet och se till att fjäderspärren i botten av kretskortet är ordentligt inkopplad.
- Följ nationella och lokala el- och säkerhetsföreskrifter vid koppling (se kopplingsscheman).
- Anslut alla jordledningar till jordklacken inuti höljet som finns på höljets botten.
- Sätt tillbaka det inre skyddskåpan.
- Stäng slutligen skåpsdörren.
F. Vilken är den maximala trådstorleken som Intermatic GM40AV mekanisk timer kan ta emot?
S. Den kan rymma en maximal trådstorlek på 8 AWG.
F. Hur länge kan denna mekaniska timer användas kontinuerligt?
S. De har ett driftläge på 24 timmar och är klassade för 50000 XNUMX operationer vid full belastning.
F. Hur ställer man in timern i Intermatic GM40AV mekanisk timer?
A. Börja med att försiktigt vrida programratten medurs. Rikta gradvis in tiden på dygnet som visas på den yttre ratten med triangelmarkören placerad runt klockan 2-markeringen. Justera sedan tiden till exakt minut genom att långsamt vrida minutvisaren medurs. Rikta in tiden på dygnet (inklusive AM eller PM) som visas på den yttre ratten med triangelmarkören som finns på den inre ratten.