LOVEJOY 68514412597 Käftkopplingsnav, L276 kopplingsstorlek, 2-1/8 tums hålstorlek, 6.18 tum OD | AL2ZZL 12597

LOVEJOY 68514412597 Käftkopplingsnav, L276 kopplingsstorlek, 2-1/8 tums hålstorlek, 6.18 tum OD

Artikel: AL2ZZL Modell: 68514412597Korsreferens: 12597
3 522 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelL Typ nav
# av käkar3
Borrstorlek2 1 / 8 "
HåltypUttråkad
FärgMetallisk
KopplingsstorlekL276
KopplingstypL
Dimension G1.58 "
Dimension SL1.56 "
Dimension T1 / 2-13
Elastomer medlemSOX (NBR) Gummi
HP-betyg @ 100 varv / min7.5hp
HP-betyg @ 1200 varv / min90hp
HP-betyg @ 1800 varv / min135hp
Navets längd4.7 "
Navstil2
kilspårmed Keyway
Keyway Djup1 / 2 "x 1 / 4"
Nyckelstorlek1 / 2 "x 1 / 4"
Nyckelbredd1 / 2 "x 1 / 4"
Längd genom borrning3.12 "
MaterialGjutjärn
Max. Borra2.875 "
Max. Hastighet1800 rpm
Min. Borra0.875 "
Nominellt moment4716 tum. -Lbs.
Antal käftar3
Utanför Dia.6.18 "
Total längd7.82 "
Klassad HP vid 1,200 XNUMX varv / min90 hk
Klassad HP vid 1,800 XNUMX varv / min135 hk
Klassad HP vid 100 XNUMX varv / min7.5 hk
System för mätningImperial
Tråd Dia.1/2 "-13
Trådar per tum1/2 "-13

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekLängd genom borrningUtanför Dia.Navets längdMaterialKopplingstypPris
LOVEJOY 68514428875 Käftkopplingsnav, L075 kopplingsstorlek, 7/16 tums hålstorlek, 1.75 tum OD | AA8TMA 28875 68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Sintrad järnL139SEK
LOVEJOY 68514412105 Käftkopplingsnav, L150 kopplingsstorlek, 7/8 tums hålstorlek, 3.75 tum OD | AA8TQP 12105 68514412105L1507 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Sintrad järnL1 126 kr
LOVEJOY 68514412109 Käftkopplingsnav, L150 kopplingsstorlek, 1-1/8 tums hålstorlek, 3.75 tum OD | AA8TQQ 12109 68514412109L1501 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Sintrad järnL1 152 kr
LOVEJOY 68514412111 Käftkopplingsnav, L150 kopplingsstorlek, 1-1/4 tums hålstorlek, 3.75 tum OD | AA8TQR 12111 68514412111L1501 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Sintrad järnL1 152 kr
LOVEJOY 68514412113 Käftkopplingsnav, L150 kopplingsstorlek, 1-3/8 tums hålstorlek, 3.75 tum OD | AA8TQT 12113 68514412113L1501 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Sintrad järnL1 288 kr
LOVEJOY 68514412115 Käftkopplingsnav, L150 kopplingsstorlek, 1-1/2 tums hålstorlek, 3.75 tum OD | AA8TQU 12115 68514412115L1501 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Sintrad järnL1 179 kr
LOVEJOY 68514412117 Käftkopplingsnav, L150 kopplingsstorlek, 1-5/8 tums hålstorlek, 3.75 tum OD | AA8TQV 12117 68514412117L1501 5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Sintrad järnL1 252 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514412597 Käftkopplingsnav, L276 kopplingsstorlek, 2-1/8 tums hålstorlek, 6.18 tum OD
3 522 kr /enhet