LOVEJOY 68514456676 Beam Clamp Coupling, SX110-6 Coupling Storlek, 19 mm OD, Stål | AN7DQZ 56676 / EC075 BALK 4MM X 4MM KOPPLING

LOVEJOY 68514456676 Balkklämma koppling, SX110-6 kopplingsstorlek, 19 mm OD, stål

Artikel: AN7DQZ Modell: 68514456676Korsreferens: 56676 / EC075 BALK 4MM X 4MM KOPPLING
1 302 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Axial snedställning+/- 0.01 "
Bore A4mm
Bore B4mm
KlämskruvstorlekM2.5
KopplingsstorlekEC075
Finishanodiserat aluminium
NyckelstorlekIngen kilväg
Längd genom borrning6mm
Materialanodiserat aluminium
Max. Vinkeljustering5 grader
Max. Borra6mm
Max. Driftstemperatur200 grader F.
Max. Hastighet10000 rpm
Min. Borra4mm
Tröghetsmoment24.95 Lbs.Sq.In.
Nominellt moment5 tum. Lbs.
Utanför Dia.19mm
Total längd23mm
Parallell snedställning0.005 "
StilKlämskruv
Vridstyvhet119.4 In.Lbs./Rad
TypEnkelstrålekoppling

Produktvarianter

ProduktModellFinishAxial snedställningBore ALängd genom borrningMax. BorraMin. BorraTröghetsmomentNominellt momentPris
LOVEJOY 68514456700 Enkelbalkskoppling, 12 x 12 mm hål | AK3XAD 56700 / EC112 12MM X 12MM 68514456700--12mm x 12mm----17 tum. -Lbs.1 686 kr
RFQ
LOVEJOY 68514456668 Balkklämmakoppling, 13 mm ytterdiameter, 19 mm längd, anodiserad aluminium | AN9BEU 56668 / EC050 BEAM 3MM X 3MM 68514456668anodiserat aluminium+/- 0.01 "3mm3mm4.77mm3 mm2.73 Lbs.Sq.In.1.8 tum. Lbs.1 203 kr
RFQ
LOVEJOY 68514456688 Balkklämmakoppling, 25 mm ytterdiameter, 32 mm längd, anodiserad aluminium | AN9BEW 56688 / EC100 BEAM 6MM X 6MM 68514456688anodiserat aluminium+/- 0.01 "6mm8 mm10 mm6 mm86.8 Lbs.Sq.In.11 tum. Lbs.1 534 kr
RFQ
LOVEJOY 68514456678 Motion Control Coupling, 5 tum Lbs vridmoment, 0.748 tum Dia., 24.95 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YGG 68514456678eloxerad± 0.010 "-6mm6mm4mm24.9500 lbs.in.sq.5 tum. -Lbs.-
RFQ
LOVEJOY 68514456680 Motion Control Coupling, 5 tum Lbs vridmoment, 0.748 tum Dia., 24.95 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YGH 68514456680eloxerad± 0.010 "-6mm6mm4mm24.9500 lbs.in.sq.5 tum. -Lbs.-
RFQ
LOVEJOY 68514456690 Motion Control Coupling, 11 tum Lbs vridmoment, 0.984 tum Dia., 86.80 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YGL 68514456690eloxerad± 0.010 "-8mm10mm6mm86.8000 lbs.in.sq.11 tum. -Lbs.-
RFQ
LOVEJOY 68514456692 Motion Control Coupling, 11 tum Lbs vridmoment, 0.984 tum Dia., 86.80 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YGM 68514456692eloxerad± 0.010 "-8mm10mm6mm86.8000 lbs.in.sq.11 tum. -Lbs.-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514456676 Balkklämma koppling, SX110-6 kopplingsstorlek, 19 mm OD, stål
1 302 kr /enhet