Yellow Jacket Plus II Laddslangar, kylning och AC


Yellow Jacket vakuumslangar överför CFC-, HFC- och HCFC-köldmedier till HVAC-vakuumsystem med hjälp av vakuumpumpar. Dessa slangar och vakuumpumpsystem är idealiska för medicinska, tillverknings-, underhålls- och reparations- och lagringsanläggningar.

Filter
Monteringsmaterial: Mässing , Slangmaterial: Gummi
StilModellArbetstryckVinkelSprängtryckFärgAnslutningsstorlekLängdAntal slangarTypPris (ex moms)
A
14560
600 PSI0 grader3000 psiGul3/8 "rak60 "1Kyl- och luftkonditionering882 SEK
B
21048
800 PSI45 grader4000 PSIGul1 / 4 "48 "1Kyl- och luftkonditionering493 SEK
B
21672
800 PSI45 grader4000 PSIRed1 / 4 "72 "1Kyl- och luftkonditionering592 SEK
RFQ
B
21272
800 PSI45 grader4000 PSIBlå1 / 4 "72 "1Kyl- och luftkonditionering592 SEK
C
21985
800 PSI0 grader4000 PSIRöd, gul, blå uppsättning1/4 "rak60 "3Kyl- och luftkonditionering1 588 SEK
D
21660
800 PSI0 grader4000 PSIRed1/4 "rak60 "1Kyl- och luftkonditionering521 SEK
E
22985
800 PSI45 grader4000 PSIRöd, gul, blå uppsättning1/4 "Kvinna60 "3Kyl- och luftkonditionering2 224 SEK
D
29660
800 PSI0 grader4000 PSIRed1/4 "Kvinna60 "1Kyl- och luftkonditionering885 SEK
A
29060
800 PSI0 grader4000 PSIGul1/4 "Kvinna60 "1Kyl- och luftkonditionering904 SEK
B
21648
800 PSI45 grader4000 PSIRed1 / 4 "48 "1Kyl- och luftkonditionering493 SEK
F
22986
800 PSI45 grader4000 PSIGul / Blå / Röd1 / 4 "72 "3Kyl- och luftkonditionering2 357 SEK
B
21072
800 PSI45 grader4000 PSIGul1 / 4 "72 "1Kyl- och luftkonditionering592 SEK
RFQ
B
21248
800 PSI45 grader4000 PSIBlå1 / 4 "48 "1Kyl- och luftkonditionering492 SEK
G
21260
800 PSI0 grader4000 PSIBlå1/4 "rak60 "1Kyl- och luftkonditionering521 SEK
H
21060
800 PSI0 grader4000 PSIGul1/4 "rak60 "1Kyl- och luftkonditionering521 SEK
I
29985
800 PSI0 grader4000 PSIGul / Blå / Röd1/4 "Kvinna60 "3Kyl- och luftkonditionering2 755 SEK
G
29260
800 PSI0 grader4000 PSIBlå1/4 "Kvinna60 "1Kyl- och luftkonditionering884 SEK
J
22984
800 PSI45 grader4000 PSIGul / Blå / Röd1 / 4 "48 "3Kyl- och luftkonditionering1 944 SEK

Arbetsmekanism

  • Dessa slangar har kopplingar i utsvängningsstil i varje ände för att göra anslutningar.
  • Slangens ändar är anslutna till inlopps-/utloppsportar på vakuumpumpar i ena änden och till VVS-systemet i den andra änden.
  • Beslagen skruvas fast på pumpens & VVS-systemets portar utan extra verktyg.
  • Yellow Jacket Vakuumslangar har färgkodade skyddshöljen för att ansluta en speciell färgslang till vald inlopps-/utloppsport, vilket förhindrar felmatchning.
  • Utvalda modeller med integrerade kulventiler reglerar köldmedietrycket med precision.

Funktioner

  • De har nylongenomträngningsbarriär för säker ledning av CFC-, HFC- och HCFC-köldmedier.
  • Deras fuktlager/barriär ger motstånd mot fuktmigrering och förhindrar därmed kontaminering av köldmediet.
  • De har ett flätat lager för att förhindra att slangen går sönder / spricker vid överdriven böjning.
  • Deras yttre gummikåpa hindrar vätskor från att tränga in i slangen.
  • De har utskjutande beslag för att möjliggöra enkel installation utan extra verktyg.
  • Utvalda modeller har kompakta kulventiländar för att manuellt stoppa köldmedieflödet genom slangen i händelse av nödsituationer.

Kompatibla tillbehör

  • Grenrörsset: De är anslutna till vakuummätare för kontroll av det anslutna systemets tryck.

Standarder och godkännanden

  • UL

Vanliga frågor

Vad är sprängtrycket för dessa slangar?

Yellow Jacket vakuumslangar kan fungera under 3000 eller 4000 PSI sprängtryck.

Varför är laddningsslangarna vinklade?

Dessa slangar har vinklade kopplingar för att möjliggöra anslutning i trånga utrymmen. Vinklade spetsar är idealiska för både laddnings- och underhållsuppgifter.

Hur kontrollerar man vakuumslangar?

Användare måste kontrollera om det finns små revor och sprickor i slangändarna. Armaturens invändiga gängor bör undersökas med avseende på slitage och slangen bör kontrolleras för utbuktningar som tyder på slitna inre lager.

Är vakuumslangar universella?

Ja, vakuumsystem har utloppshål som mäter 2.5 tum i diameter. De skruvade kopplingarna på dessa vakuumslangar kan enkelt installeras på 2.5 tums hål.

Vad är grenrörsmätare?

Dessa mätare används med vakuumslangar vid omladdning eller reparation av kylsystem. Vakuumslangarna förbinder dessa mätare med HVAC-systemet för att kontrollera både högt och lågt köldmedietryck för läckagedetektering, mätning av köldmedievolym och felsökningsuppgifter.

Vad är lågförlustbeslag?

Dessa lågförluster, anti blowback-kopplingar används på Yellow Jacket vakuumslangar för att fånga in köldmediet inuti slangen när den är frånkopplad. Det förhindrar brännskador på fingrar och utsläpp av giftiga köldmedier i atmosfären.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?