Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GUL JACKA 21060 Laddningsslang, 1/4 tums storlek, gul, 60 tums längd | AB4APP 1WLG6

YELLOW JACKET 21060 Laddningsslang, 1/4 tum storlek, gul, 60 tum längd

Finns i lager
Artikel: AB4APP Modell: 21060Korsreferens: 1WLG6
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
495SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLaddningsslang
Vinkel0 grader
Sprängtryck4000 PSI
FärgGul
Anslutningsstorlek1/4 "rak
MonteringsmaterialMässing
SlangmaterialGummi
Längd60 "
Antal slangar1
TypKyl- och luftkonditionering
Arbetstryck800 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.25
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)28.45
Fartygets bredd (cm)23.62
HS-kod4009320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArbetstryckVinkelSprängtryckFärgAnslutningsstorlekLängdAntal slangarTypPris
GUL JACKA 29060 Laddningsslang, kulventilände, 1/4 tums storlek, 60 tums längd, gul | AA2JRT 10M802 29060800 PSI0 grader4000 PSIGul1/4 "Kvinna60 "1Kyl- och luftkonditionering841SEK
GUL JACKA 29260 Laddningsslang, kulventilände, 1/4 tums storlek, 60 tums längd, blå | AA2JRU 10M803 29260800 PSI0 grader4000 PSIBlå1/4 "Kvinna60 "1Kyl- och luftkonditionering822SEK
GUL JACKA 29660 Laddningsslang, kulventilände, 1/4 tums storlek, 60 tumsslang, kulventilände, 1/4 tums storlek, röd | AA2JRV 10M804 29660800 PSI0 grader4000 PSIRed1/4 "Kvinna60 "1Kyl- och luftkonditionering823SEK
GUL JACKA 29985 Laddningsslang, kulventilände, 1/4 tums storlek, 60 tums längd, gul/blå/röd | AA2JRW 10M805 29985800 PSI0 grader4000 PSIGul / Blå / Röd1/4 "Kvinna60 "3Kyl- och luftkonditionering2 693 kr
GUL JACKA 22985 Laddslang, 45 Deg. Passande, lågförlust, 60 tums storlek | AA4EQU 12H942 22985800 PSI45 grader4000 PSIRöd, gul, blå uppsättning1/4 "Kvinna60 "3Kyl- och luftkonditionering2 140 kr
GUL JACKA 21660 Laddningsslang, 1/4 tums storlek, röd, 60 tums längd | AB4APQ 1WLG7 21660800 PSI0 grader4000 PSIRed1/4 "rak60 "1Kyl- och luftkonditionering495SEK
GUL JACKA 21260 Laddningsslang, 1/4 tums storlek, blå, 60 tums längd | AB4APR 1WLG8 21260800 PSI0 grader4000 PSIBlå1/4 "rak60 "1Kyl- och luftkonditionering493SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YELLOW JACKET 21060 Laddningsslang, 1/4 tum storlek, gul, 60 tum längd
495SEK /enhet