YELLOW JACKET 22985 laddningsslang är idealisk för säker överföring av köldmedier under underhåll, reparation eller installation av luftkonditionering och kylsystem. Den används i HVAC-system för påfyllning och återvinning av köldmedium under underhåll, reparation eller installation av luftkonditionering och kylsystem.
Funktioner:
- Den har slangar gjorda av gummi för att motstå slitage, vilket säkerställer lång livslängd i krävande HVAC-applikationer.
- Detta slangset kommer med kopplingar gjorda av mässing, vilket ger robusta anslutningar och korrosionsbeständighet för utökad tillförlitlighet.
- Den har en 45-graders vinkel, vilket underlättar användningen och manövrerbarheten i trånga utrymmen under köldmediehanteringsuppgifter.
- Denna laddningsslang är utrustad med en design med låga förluster, vilket minimerar köldmedieförlusten under laddnings- och återvinningsprocesser, vilket främjar miljöansvar och kostnadseffektivitet.
Kompatibla tillbehör:
- Dayton 4PDG1 grenrörsmätsats: Denna uppsättning används för tekniker under systemunderhåll, reparation och påfyllning av köldmedier. Mätarna tillåter noggrann övervakning av höga och låga sidotryck, vilket möjliggör bedömning av systemets prestanda och identifiering av potentiella problem.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilket är det maximala trycket som YELLOW JACKET 22985 laddningsslang tål?
S. Den erbjuder ett avsevärt sprängtryck på 4000 psi, vilket indikerar slangsatsens kapacitet att hantera högtrycksköldmedieuppgifter med säkerhet och effektivitet.
F. Hur underhåller man YELLOW JACKET 22985 laddningsslangsats?
S. Regelbundet underhåll involverar att kontrollera slangar och anslutningar för läckor, säkerställa att ventilerna fungerar smidigt och verifiera mätarens noggrannhet. Utför underhåll enligt tillverkarens rekommendationer.