Yellow Jacket 21985 laddningsslang används för att överföra CFC-, HFC- och HCFC-köldmedier till HVAC-vakuumsystem med hjälp av vakuumpumpar. Den är idealisk för medicinska, tillverknings-, underhålls- och reparationsanläggningar och lagringsanläggningar.
Funktioner:
- Yellow Jacket 21985 vakuumslang används med köldmedelsgrenrörsmätare i hydrauliska, VVS- och pneumatiska applikationer.
- Den fungerar som en fuktbarriär för att ge fullständigt motstånd mot fuktmigrering och förhindra kontaminering av dyra köldmedier.
- Yellow Jacket 21985 vakuumslang har en intern flätad design för att motstå sprängtryck upp till 4000 psi.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Är vakuumslangar universella?
S. Ja, vakuumsystem har utloppshål som mäter 2.5 tum i diameter. De skruvade beslagen på dessa vakuumslangar kan enkelt installeras på 2.5-tums hål.
F. Vad är grenrörsmätare?
A. Dessa mätare används med vakuumslangar vid laddning eller reparation av kylsystem. Vakuumslangarna förbinder dessa mätare med HVAC-systemet för att kontrollera både högt och lågt köldmedietryck för läckagedetektering, mätning av köldmedievolym och felsökningsuppgifter.
F. Vad är lågförlustbeslag?
A. Dessa lågförluster, anti-blowback-kopplingar används på Yellow Jacket vakuumslangar för att fånga upp köldmedium inuti slangen när den är urkopplad. Det förhindrar brännskador på fingrar och utsläpp av giftiga köldmedier i atmosfären.
F. Varför är laddningsslangarna vinklade?
A. Dessa slangar har vinklade kopplingar för att möjliggöra anslutning i trånga utrymmen. Vinklade spetsar är idealiska för både laddnings- och underhållsuppgifter.
F. Hur kontrollerar man vakuumslangar?
A. Användare måste kontrollera om det finns små revor och sprickor i slangändarna. Armaturens invändiga gängor bör undersökas med avseende på slitage och slangen bör kontrolleras för utbuktningar som tyder på slitna inre lager.