Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M EPS-300-1 1/2 PK5 Krympslang 48in 500-800 Kcmil Svart, 5 Pk | AD8JRW 4KNE4

3M EPS-300-1 1/2 PK5 Heat Shrink Tubing 48in 500-800 Kcmil Black, 5 Pk

Finns i lager
Artikel: AD8JRW Modell: EPS-300-1 1/2 PK5Korsreferens: 4KNE4

Få det Maj 7, Tisdag
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
4 468 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmekrympslang
Kabelområde500 till 800 kcmil
FärgSvart
ID efter krympning0.5 "
ID före krympning1.5 "
Längd4ft.
MaterialFlexibel polyolefin, termoplastisk limfodrad
Max. Spänning600
Krympförhållande3:1
Krymp Temp.250 grader F
Temp. Räckvidd-67 till 230 F
Väggtjocklek efter krympning0.1 "
VäggtypTunn vägg
Trådområde500 till 800 kcmil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1025
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)129.54
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelområdeID efter krympningID före krympningVäggtjocklek efter krympningTrådområdePris
3M EPS-300-3/16 PK12 Krympslang 48in 20-18awg Svart, 12 Pk | AD8JRP 4KND7 EPS-300-3 / 16 PK1220 till 18 AWG0.063 "0.187 "0.04 "20 till 18 AWG2 254 kr
3M EPS-300-1/4 PK12 Krympslang 48in 16-12awg Svart, 12 Pk | AD8JRQ 4KND8 EPS-300-1 / 4 PK1216 till 12 AWG0.08 "0.25 "0.04 "16 till 12 AWG3 102 kr
3M EPS-300-3/8 PK12 Krympslang 48in 12-8 Awg Svart, 12 Pk | AD8JRR 4KND9 EPS-300-3 / 8 PK1212 till 8 AWG0.12 "0.375 "0.055 "12 till 8 AWG3 139 kr
3M EPS-300-1/2 PK12 Krympslang 48in 6-1 Awg Svart, 12 Pk | AD8JRT 4KNE1 EPS-300-1 / 2 PK126 till 1 AWG0.16 "0.5 "0.07 "6 till 1 AWG3 413 kr
3M EPS-300-3/4 PK5 Krympslang 48in 4-3/0 Awg Svart, 5 Pk | AD8JRU 4KNE2 EPS-300-3 / 4 PK54 till 3/0 AWG0.25 "0.75 "0.085 "4 till 3/0 AWG2 099 kr
3M EPS-300-1 PK5 Krympslang 48in 4/0-500kcmil Svart, 5 Pk | AD8JRV 4KNE3 EPS-300-1 PK54/0 till 500 kcmil0.32 "1"0.1 "4/0 till 500 kcmil3 382 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M EPS-300-1 1/2 PK5 Heat Shrink Tubing 48in 500-800 Kcmil Black, 5 Pk
4 468 kr /enhet