Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M EPS-300-1 PK5 Krympslang 48in 4/0-500kcmil Svart, 5 Pk | AD8JRV 4KNE3

3M EPS-300-1 PK5 Heat Shrink Tubing 48in 4/0-500kcmil Black, 5 Pk

Finns i lager
Artikel: AD8JRV Modell: EPS-300-1 PK5Korsreferens: 4KNE3
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
3 382 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmekrympslang
Kabelområde4/0 till 500 kcmil
FärgSvart
ID efter krympning0.32 "
ID före krympning1"
Längd4ft.
MaterialFlexibel polyolefin, termoplastisk limfodrad
Max. Spänning600
Krympförhållande3:1
Krymp Temp.250 grader F
Temp. Räckvidd-67 till 230 F
Väggtjocklek efter krympning0.1 "
VäggtypTunn vägg
Trådområde4/0 till 500 kcmil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.84
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)129.54
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelområdeID efter krympningID före krympningVäggtjocklek efter krympningTrådområdePris
3M EPS-300-3/16 PK12 Krympslang 48in 20-18awg Svart, 12 Pk | AD8JRP 4KND7 EPS-300-3 / 16 PK1220 till 18 AWG0.063 "0.187 "0.04 "20 till 18 AWG2 254 kr
3M EPS-300-1/4 PK12 Krympslang 48in 16-12awg Svart, 12 Pk | AD8JRQ 4KND8 EPS-300-1 / 4 PK1216 till 12 AWG0.08 "0.25 "0.04 "16 till 12 AWG3 102 kr
3M EPS-300-3/8 PK12 Krympslang 48in 12-8 Awg Svart, 12 Pk | AD8JRR 4KND9 EPS-300-3 / 8 PK1212 till 8 AWG0.12 "0.375 "0.055 "12 till 8 AWG3 139 kr
3M EPS-300-1/2 PK12 Krympslang 48in 6-1 Awg Svart, 12 Pk | AD8JRT 4KNE1 EPS-300-1 / 2 PK126 till 1 AWG0.16 "0.5 "0.07 "6 till 1 AWG3 413 kr
3M EPS-300-3/4 PK5 Krympslang 48in 4-3/0 Awg Svart, 5 Pk | AD8JRU 4KNE2 EPS-300-3 / 4 PK54 till 3/0 AWG0.25 "0.75 "0.085 "4 till 3/0 AWG2 099 kr
3M EPS-300-1 1/2 PK5 Krympslang 48in 500-800 Kcmil Svart, 5 Pk | AD8JRW 4KNE4 EPS-300-1 1/2 PK5500 till 800 kcmil0.5 "1.5 "0.1 "500 till 800 kcmil4 468 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M EPS-300-1 PK5 Heat Shrink Tubing 48in 4/0-500kcmil Black, 5 Pk
3 382 kr /enhet