Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M EPS-300-3/16 PK12 Krympslang 48in 20-18awg Svart, 12 Pk | AD8JRP 4KND7

3M EPS-300-3/16 PK12 Krympslang 48 tum 20-18awg Svart, 12 Pk

Finns i lager
Artikel: AD8JRP Modell: EPS-300-3/16 PK12Korsreferens: 4KND7
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
2 254 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmekrympslang
Kabelområde20 till 18 AWG
FärgSvart
ID efter krympning0.063 "
ID före krympning0.187 "
Längd4ft.
MaterialFlexibel polyolefin, termoplastisk limfodrad
Max. Spänning600
Krympförhållande3:1
Krymp Temp.250 grader F
Temp. Räckvidd-67 till 230 F
Väggtjocklek efter krympning0.04 "
VäggtypTunn vägg
Trådområde20 till 18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.39
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)129.54
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelområdeID efter krympningID före krympningVäggtjocklek efter krympningTrådområdePris
3M EPS-300-1/4 PK12 Krympslang 48in 16-12awg Svart, 12 Pk | AD8JRQ 4KND8 EPS-300-1 / 4 PK1216 till 12 AWG0.08 "0.25 "0.04 "16 till 12 AWG3 102 kr
3M EPS-300-3/8 PK12 Krympslang 48in 12-8 Awg Svart, 12 Pk | AD8JRR 4KND9 EPS-300-3 / 8 PK1212 till 8 AWG0.12 "0.375 "0.055 "12 till 8 AWG3 139 kr
3M EPS-300-1/2 PK12 Krympslang 48in 6-1 Awg Svart, 12 Pk | AD8JRT 4KNE1 EPS-300-1 / 2 PK126 till 1 AWG0.16 "0.5 "0.07 "6 till 1 AWG3 413 kr
3M EPS-300-3/4 PK5 Krympslang 48in 4-3/0 Awg Svart, 5 Pk | AD8JRU 4KNE2 EPS-300-3 / 4 PK54 till 3/0 AWG0.25 "0.75 "0.085 "4 till 3/0 AWG2 099 kr
3M EPS-300-1 PK5 Krympslang 48in 4/0-500kcmil Svart, 5 Pk | AD8JRV 4KNE3 EPS-300-1 PK54/0 till 500 kcmil0.32 "1"0.1 "4/0 till 500 kcmil3 382 kr
3M EPS-300-1 1/2 PK5 Krympslang 48in 500-800 Kcmil Svart, 5 Pk | AD8JRW 4KNE4 EPS-300-1 1/2 PK5500 till 800 kcmil0.5 "1.5 "0.1 "500 till 800 kcmil4 468 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M EPS-300-3/16 PK12 Krympslang 48 tum 20-18awg Svart, 12 Pk
2 254 kr /enhet