Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 5303 skarvsats, 2 AWG till 250 kcmil trådområde, 5.3 tum total längd | CE9FXA 4NU50

3M 5303 skarvsats, 2 AWG till 250 kcmil trådområde, 5.3 tum total längd

Finns i lager
Artikel: CE9FXA Modell: 5303Korsreferens: 4NU50

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 212 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkarvsatser
FärgSvart
MaterialKopparlugg, EPDM -gummiisolering
Max. Temp.194 grader F
Max. Spänning1,000 V
Total längd5.3 "
Temp. RäckviddUpp till 194 grader F.
Spänningsvärde1000V
Trådområde2 AWG till 250 kcmil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.414
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellTrådområdeFärgMaterialMax. Temp.Max. SpänningTotal längdTemp. RäckviddSpänningsvärdePris
3M 5304 skarvsats, 4/0 AWG till 500 kcMil trådområde, 6.7 tum total längd | CE9FWY 4NU51 53044/0 AWG till 500 kcmilSvartKopparlugg, EPDM -gummiisolering194 grader F1,000 V6.7 "Upp till 194 grader F.1000V2 408 kr
3M 5302 skarvsats, 4 till 1/0 AWG trådområde, 4.2 tums total längd, kopparfäste | CE9FWZ 4NU49 53024 till 1/0 AWGSvartKopparlugg, EPDM -gummiisolering194 grader F1,000 V4.2 "Upp till 194 grader F.1000V1 565 kr
3M DBR/Y-6 (KIT) skarvkit, 18 till 10 AWG trådområde, 4.0 tum total längd, polypropen | CE9FXB 10G854 DBR/Y-6 (KIT)18 till 10 AWGGulpolypropylen221 grader F600 V4"Upp till 221 grader F.600V111SEK
3M 5300 Splice Kit, 16 till 12 AWG Wire Range, 2.1 tums totallängd, kopparlugg | CE9FXC 4NU47 530016 till 12 AWGSvartKopparlugg, EPDM -gummiisolering194 grader F1,000 V2.1 "Upp till 194 grader F.1000V805SEK
3M 5301 Splice Kit, 12 till 4 AWG Wire Range, 4.0 tums totallängd, kopparlugg | CE9FXD 4NU48 530112 till 4 AWGSvartKopparlugg, EPDM -gummiisolering194 grader F1,000 V4"Upp till 194 grader F.1000V1 326 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 5303 skarvsats, 2 AWG till 250 kcmil trådområde, 5.3 tum total längd
2 212 kr /enhet