Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 5300 Splice Kit, 16 till 12 AWG Wire Range, 2.1 tums totallängd, kopparlugg | CE9FXC 4NU47

3M 5300 skarvsats, 16 till 12 AWG trådområde, 2.1 tums total längd, kopparklack

Finns i lager
Artikel: CE9FXC Modell: 5300Korsreferens: 4NU47

Få det Maj 15, Onsdag
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
805SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkarvsatser
FärgSvart
BlystorlekNF
MaterialKopparlugg, EPDM -gummiisolering
Max. Temp.194 grader F
Max. Spänning1,000 V
Total längd2.1 "
Temp. RäckviddUpp till 194 grader F.
Spänningsvärde1000V
Trådområde16 till 12 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellTrådområdeFärgMaterialMax. Temp.Max. SpänningTotal längdTemp. RäckviddSpänningsvärdePris
3M 5304 skarvsats, 4/0 AWG till 500 kcMil trådområde, 6.7 tum total längd | CE9FWY 4NU51 53044/0 AWG till 500 kcmilSvartKopparlugg, EPDM -gummiisolering194 grader F1,000 V6.7 "Upp till 194 grader F.1000V2 408 kr
3M 5302 skarvsats, 4 till 1/0 AWG trådområde, 4.2 tums total längd, kopparfäste | CE9FWZ 4NU49 53024 till 1/0 AWGSvartKopparlugg, EPDM -gummiisolering194 grader F1,000 V4.2 "Upp till 194 grader F.1000V1 565 kr
3M 5303 skarvsats, 2 AWG till 250 kcmil trådområde, 5.3 tum total längd | CE9FXA 4NU50 53032 AWG till 250 kcmilSvartKopparlugg, EPDM -gummiisolering194 grader F1,000 V5.3 "Upp till 194 grader F.1000V2 212 kr
3M DBR/Y-6 (KIT) skarvkit, 18 till 10 AWG trådområde, 4.0 tum total längd, polypropen | CE9FXB 10G854 DBR/Y-6 (KIT)18 till 10 AWGGulpolypropylen221 grader F600 V4"Upp till 221 grader F.600V111SEK
3M 5301 Splice Kit, 12 till 4 AWG Wire Range, 4.0 tums totallängd, kopparlugg | CE9FXD 4NU48 530112 till 4 AWGSvartKopparlugg, EPDM -gummiisolering194 grader F1,000 V4"Upp till 194 grader F.1000V1 326 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 5300 skarvsats, 16 till 12 AWG trådområde, 2.1 tums total längd, kopparklack
805SEK /enhet