Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M DBR/Y-6 (KIT) skarvkit, 18 till 10 AWG trådområde, 4.0 tum total längd, polypropen | CE9FXB 10G854

3M DBR/Y-6(KIT) skarvsats, 18 till 10 AWG trådområde, 4.0 tum total längd, polypropen

Finns i lager
Artikel: CE9FXB Modell: DBR/Y-6 (KIT)Korsreferens: 10G854

Få det Maj 15, Onsdag
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
111SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkarvsatser
FärgGul
Materialpolypropylen
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600 V
Total längd4"
Temp. RäckviddUpp till 221 grader F.
Spänningsvärde600V
Trådområde18 till 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellTrådområdeFärgMaterialMax. Temp.Max. SpänningTotal längdTemp. RäckviddSpänningsvärdePris
3M 5304 skarvsats, 4/0 AWG till 500 kcMil trådområde, 6.7 tum total längd | CE9FWY 4NU51 53044/0 AWG till 500 kcmilSvartKopparlugg, EPDM -gummiisolering194 grader F1,000 V6.7 "Upp till 194 grader F.1000V2 408 kr
3M 5302 skarvsats, 4 till 1/0 AWG trådområde, 4.2 tums total längd, kopparfäste | CE9FWZ 4NU49 53024 till 1/0 AWGSvartKopparlugg, EPDM -gummiisolering194 grader F1,000 V4.2 "Upp till 194 grader F.1000V1 565 kr
3M 5303 skarvsats, 2 AWG till 250 kcmil trådområde, 5.3 tum total längd | CE9FXA 4NU50 53032 AWG till 250 kcmilSvartKopparlugg, EPDM -gummiisolering194 grader F1,000 V5.3 "Upp till 194 grader F.1000V2 212 kr
3M 5300 Splice Kit, 16 till 12 AWG Wire Range, 2.1 tums totallängd, kopparlugg | CE9FXC 4NU47 530016 till 12 AWGSvartKopparlugg, EPDM -gummiisolering194 grader F1,000 V2.1 "Upp till 194 grader F.1000V805SEK
3M 5301 Splice Kit, 12 till 4 AWG Wire Range, 4.0 tums totallängd, kopparlugg | CE9FXD 4NU48 530112 till 4 AWGSvartKopparlugg, EPDM -gummiisolering194 grader F1,000 V4"Upp till 194 grader F.1000V1 326 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M DBR/Y-6(KIT) skarvsats, 18 till 10 AWG trådområde, 4.0 tum total längd, polypropen
111SEK /enhet