Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ACME ELECTRIC DMP11204 Strömförsörjning, DIN-skena, 50W, 12V, Plast | BD2HMD

ACME ELECTRIC DMP11204 Strömförsörjning, DIN-skena, 50W, 12V, plast

Finns i lager
Artikel: BD2HMD Modell: DMP11204Korsreferens: 492A56
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
2 482 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning
Ström5 - 3.57 A.
Effektivitet (CT-värde) 83%
Frekvens47-63 Hz
Höjd3.54 "
Längd4.02 "
Max. Wattal50 W
Driftstemp. Räckvidd-10 till +50 grader C
Utspänning12 VDC
TypDIN-skena
Spänningsvärde90-264 VAC
Bredd1.26 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225

Produktvarianter

ProduktModellStrömMax. WattalUtspänningBreddPris
ACME ELECTRIC DMP124006 Strömförsörjning, DIN-skena, 15W, 24V, Plast | BC7QGY DMP1240060.68 - 0.54 A.15 W24 VDC0.9 "1 846 kr
ACME ELECTRIC DMP1120125 Strömförsörjning, DIN-skena, 15W, 12V, Plast | BC7QLQ DMP11201251.25 - 17 A.15 W12 VDC0.9 "1 846 kr
ACME ELECTRIC DMP1240125 Strömförsörjning, DIN-skena, 30W, 24V, Plast | BC8ACY DMP12401251.36 - 17 A.30 W24 VDC0.9 "1 080 kr
ACME ELECTRIC DMP112025 Strömförsörjning, DIN-skena, 30W, 12V, Plast | BC8RWH DMP1120253 - 2.14 A.30 W12 VDC0.9 "2 309 kr
ACME ELECTRIC DMP12402 Strömförsörjning, DIN-skena, 50W, 24V, Plast | BD2TYB DMP124022.27 - 1.79 A.50 W24 VDC1.26 "2 488 kr
ACME ELECTRIC DMP14801 Strömförsörjning, DIN-skena, 50W, 48V, Plast | BD2TYC DMP1480119 - 0.96 A.50 W48 VDC1.26 "2 482 kr
ACME ELECTRIC DMP1504 Strömförsörjning, DIN-skena, 20W, 5V, Plast | BD3PXL DMP15044.4 - 3.64 A.20 W5 VDC0.9 "2 064 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ACME ELECTRIC DMP11204 Strömförsörjning, DIN-skena, 50W, 12V, plast
2 482 kr /enhet