AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20P pneumatisk kompressor för 4 arbetare | CD7KYV

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20P pneumatisk kompressor för 4 personer

Finns i lager
Artikel: CD7KYV Modell: BAC-20P

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

62 648 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAndningsluftkompressor
LuftflödeCFM 20
LuftflödeshastighetCFM 20
Amps10/20A
Filtrering0.5 till 0.7 mikron
Filtrering0.5 till 0.7 mikron
Frekvens60 Hz
HP2 hk
Max. Tryck @ 16 CFM15 psi
Max. Tryck @ 20 CFM4 psi
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Antal kopplingar4
Folk tjänade4
Fas1
KONTAKT-TYPPÅ AV
Tryck0 till 30 psi
tryck~~POS=TRUNC0 till 30 psi
Spänning115/208 till 230V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.5
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8414801690
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsHPTryckSpänningPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-10 elektrisk kompressor för 2 arbetare, 0 till 15 psi | AB9CHL 2BC08 BAC-109.2/4.8A3 / 4 hp0 till 15 psi100 till 115/ 208 till 230V AC26 065 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20 elektrisk kompressor för 4 arbetare, 0 till 15 psi | AE2ZKQ 5AC50 BAC-209.4/18.9A2 hk0 till 15 psi115/208 till 230V AC58 846 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-17 elektrisk kompressor för 3 arbetare, 0 till 15 psi | AE3APK 5AG10 BAC-177.2/14.4A1 1/2 hk0 till 15 psi115/208 till 230V AC54 077 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20P pneumatisk kompressor för 4 personer
62 648 kr /enhet