AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-17 elektrisk kompressor för 3 arbetare, 0 till 15 psi | AE3APK 5AG10

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-17 elektrisk kompressor för 3 arbetare, 0 till 15 psi

Finns i lager
Artikel: AE3APK Modell: BAC-17Korsreferens: 5AG10

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

52 502 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAndningsluftkompressor
LuftflödeCFM 15
LuftflödeshastighetCFM 15
Amps7.2/14.4A
KopplingstypHansen
DesignaHelt sluten fläktkyld
Frekvens60 Hz
HP1 1/2 hk
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Tryck0 till 15 psi
Spänning115/208 till 230V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 69.3
Fartygets höjd (cm)66.04
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8414801690
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Antal huvar (2)
    • Max. Antal andningsskydd (3)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsHPTryckSpänningPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-10 elektrisk kompressor för 2 arbetare, 0 till 15 psi | AB9CHL 2BC08 BAC-109.2/4.8A3 / 4 hp0 till 15 psi100 till 115/ 208 till 230V AC26 065 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20 elektrisk kompressor för 4 arbetare, 0 till 15 psi | AE2ZKQ 5AC50 BAC-209.4/18.9A2 hk0 till 15 psi115/208 till 230V AC56 360 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20P pneumatisk kompressor för 4 arbetare | CD7KYV BAC-20P10/20A2 hk0 till 30 psi115/208 till 230V AC62 648 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-17 elektrisk kompressor för 3 arbetare, 0 till 15 psi
52 502 kr /enhet