AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-10 elektrisk kompressor för 2 arbetare, 0 till 15 psi | AB9CHL 2BC08

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-10 elektrisk kompressor för 2 arbetare, 0 till 15 psi

Finns i lager
Artikel: AB9CHL Modell: BAC-10Korsreferens: 2BC08

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 065 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAndningsluftkompressor
LuftkonsumtionCFM 9
LuftflödeCFM 9
LuftflödeshastighetCFM 9
Amps9.2/4.8A
KopplingstypHansen
HP3 / 4 hp
Tryck0 till 15 psi
Spänning100 till 115/ 208 till 230V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.25
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8414801690
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Air Systems International BAC-10 omgivande luftpumpsystem fungerar tillsammans med SAR-systemkomponenter (supplied-air respirator) för att leverera säker andningsluft till arbetarna i miljöer med låga syrenivåer eller försämrad luftkvalitet. Detta omgivande pumpsystem levererar trycksatt luft med önskad flödeshastighet till andningsskydd eller huvar.

Funktioner:

  • Air Systems International BAC-10 omgivande pumpsystem har 2 utloppskopplingar för att ge tryckluft till antingen ett andningsskydd av huvtyp eller två konstantflödesmasker.
  • Det omgivande pumpsystemet genererar maximalt 15 psi lufttryck.
  • Den har en 3/4 hk ODP-motor som går på 100 till 115 eller 208 till 230VAC strömförsörjning.
  • Motorn är termiskt skyddad för att förhindra överhettning.
  • Det omgivande pumpsystemet producerar maximalt 9 cfm luftflöde vid 10 psi och 9.5 cfm output vid 4 psi.
  • Enheten levereras förkopplad med en på/av-brytare, stickpropp (endast 115 VAC) och en tryckmätare (0 till 30 psi område).
  • Den är utrustad med ett 0.5 till 0.7 mikron inlopps- och kompressorfilter för att förhindra att dammpartiklar tränger in i lufttillförseln.

Kompatibla tillbehör:

  • Hållare för luftintagsfilter & Luftintagsfilter: Dessa luftintagsfilterhållare passar luftintagsfiltret för att avlägsna föroreningar och partiklar från lufttillförseln.
  • Kolmonoxidmonitorer: Enligt OSHA:s riktlinjer bör CO (kolmonoxid) nivåer inte överstiga 10 ppm i tryckluftstillförsel. Kolmonoxidmonitorer används för att övervaka koncentrationen av CO i lufttillförselledningen.

Standarder och godkännanden:

  • CSA
  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Hur väljer man rätt luftpumpsystem?

A. Omgivande luftpumpsystem finns i allmänhet med 1 till 4 uttag för anslutning till andningsskydd. Ett andningsskydd av huvtyp kräver 6 CFM luft. Medan ett tättslutande andningsskydd med konstant flöde kräver 4 CFM-luft. Användare kan multiplicera det erforderliga luftflödet i ett andningsskydd med antalet arbetare som bär andningsskydd för att hitta den CFM som krävs för ett luftpumpsystem.

F. Vilka punkter bör en användare komma ihåg när han använder detta omgivande pumpsystem?

A. Användare bör välja ett andningsskydd som är kompatibelt med ett lågtrycksluftpumpsystem. De bör hänvisa till respiratortillverkarens guide för att välja snabbkopplingar och luftslang ansluten till luftpumpen. Vanligtvis arbetar luftpumpar med en slang med längder upp till 50 fot.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsHPTryckSpänningPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20 elektrisk kompressor för 4 arbetare, 0 till 15 psi | AE2ZKQ 5AC50 BAC-209.4/18.9A2 hk0 till 15 psi115/208 till 230V AC58 846 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-17 elektrisk kompressor för 3 arbetare, 0 till 15 psi | AE3APK 5AG10 BAC-177.2/14.4A1 1/2 hk0 till 15 psi115/208 till 230V AC54 077 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20P pneumatisk kompressor för 4 arbetare | CD7KYV BAC-20P10/20A2 hk0 till 30 psi115/208 till 230V AC62 648 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-10 elektrisk kompressor för 2 arbetare, 0 till 15 psi
26 065 kr /enhet