AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-103TCO Pump, Compressor On Tank, CO Monitor, 140 to 189 Deg. F, Up To 2 Workers

Artikel: CD7KYB Modell: BAC-103TCO
67 353 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkompressorpump
Amps4.8/9.2A
Filtrering0.5 till 0.7 mikron
Flödeshastighet @ 10 psiCFM 9
Flödeshastighet @ 4 psiCFM 9.5
Frekvens50/60 Hz
Max. Tryck15 psi
MotorkapslingsdesignÖppna Dripoff
Motor HP3 / 4 hp
motortypelektriska
Folk tjänade2
Fas1
Temp. Räckvidd140 grader till 180 grader. F
TypTwin Air Tank Med CO Monitor
Spänning100 till 115/ 208 till 230V AC

Frakt information:

HS-kod8414801690
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsFlödeshastighet @ 4 psiMotorkapslingsdesignMotor HPFolk tjänadeSpänningPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-173TCO Pump, kompressor på tank, CO-monitor med fuktavtappningsventil, upp till 3 arbetare | CD7KYG BAC-173TCO7.2/14.4ACFM 15Helt sluten fläktkyld1 1/2 hk3115/208 till 230V AC84 603 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-203TCO Pump, kompressor på tank, CO-monitor, 140 till 189 grader. F, upp till 4 arbetare | CD7KYK BAC-203TCO----Upp till 4 arbetare115/208 till 230V AC101 853 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-103TCO Pump, Compressor On Tank, CO Monitor, 140 to 189 Deg. F, Up To 2 Workers
67 353 kr /enhet