AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-173TCO Pump, kompressor på tank, CO-monitor med fuktavtappningsventil, upp till 3 arbetare

Finns i lager
Artikel: CD7KYG Modell: BAC-173TCO

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

84 603 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkompressorpump
Amps7.2/14.4A
Filtrering0.5 till 0.7 mikron
Flödeshastighet @ 15 psiCFM 12
Flödeshastighet @ 4 psiCFM 15
Frekvens60 Hz
Max. Tryck15 psi
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motor HP1 1/2 hk
motortypelektriska
Folk tjänade3
Fas1
Temp. Räckvidd140 grader till 180 grader. F
TypTwin Air Tank Med CO Monitor
Spänning115/208 till 230V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 103.05
Fartygets höjd (cm)71.12
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8414801690
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsFlödeshastighet @ 4 psiMotorkapslingsdesignMotor HPFolk tjänadeSpänningPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-103TCO Pump, kompressor på tank, CO-monitor, 140 till 189 grader. F, upp till 2 arbetare | CD7KYB BAC-103TCO4.8/9.2ACFM 9.5Öppna Dripoff3 / 4 hp2100 till 115/ 208 till 230V AC67 353 kr
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-203TCO Pump, kompressor på tank, CO-monitor, 140 till 189 grader. F, upp till 4 arbetare | CD7KYK BAC-203TCO----Upp till 4 arbetare115/208 till 230V AC101 853 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-173TCO Pump, kompressor på tank, CO-monitor med fuktavtappningsventil, upp till 3 arbetare
84 603 kr /enhet