A monterade: Omonterad , Lagertyp: Boll , Bladmaterial: Galvaniserat stål , Sladdlängd: 15ft. , Drive Typ: Direkt , Miljötillämpningar: Industri , Fläkt RPM: 1080 , Skyddsmaterial: Stål , Husmaterial: Stål , Hz: 60 , Max. Omgivningstemperatur: 104 grader F , Motorkapsling: Helt sluten Air-Over , Motor HP: 1/3 , Motorisolering: Klass B , Motorvarvtal: 1100 , Motortyp: Permanent delad kondensator , Antal blad: 3 , Driftförstärkare: 3 , Oscillerande/Icke-oscillerande: Icke-oscillerande , Fas: 1 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Hastigheter: 3 , Termiskt skydd: Ja , Spänning: 115 , Wire Guard Finish: Nickelkrom