AIRMASTER FAN UPI-30PA2A luftcirkulator 30 tum 7185 Cfm 115v | AA6YMM 15E708

AIRMASTER FAN UPI-30PA2A luftcirkulator 30 tum 7185 Cfm 115v

Finns i lager
Artikel: AA6YMM Modell: UPI-30PA2AKorsreferens: 15E708

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 408 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.950
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.690
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft390
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.310
Lufthastighet (FPM) @ 80 Ft.160
monteradeOmonterad
Bearing TypeBoll
Blad Dia.30 "
blad~~POS=TRUNCGalvaniserat stål
CFM hög7185
CFM låg3415
CFM Medium5300
CFM / Watt31.5
Ledningslängd15ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerIndustri
Fläkt RPM1080
SkyddsmaterialStål
Höjd60 till 92 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup16 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/3
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1100
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsGolv
MonteringsstilSockelmonterad
Antal Blades3
Driftförstärkare3
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.33.5 "
Fas1
Axel Dia.5 / 8 "
Ljud nivå76dBA
Hastigheter3
Termisk skyddJa
Spänning115
Watt270
Bredd33.5 "
TrådskyddsfinishNickelkrom

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4809
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)88.9
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (stillastående)

Produktvarianter

ProduktModellLjud nivåBlad Dia.CFM högWattBreddHöjdMax. DjupMonteringsplatsPris
AIRMASTER FAN I-24W2A luftcirkulator 24 tum 5220 Cfm 115v | AA6YML 15E707 I-24W2A71dBA24 "522026027 "27 "21.25 "Vägg eller tak6 767 kr
AIRMASTER FAN I-30W2A luftcirkulator 30 tum 7185 Cfm 115v | AA6YMN 15E709 I-30W2A76dBA30 "718527033.5 "33.5 "21.25 "Vägg eller tak7 062 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIRMASTER FAN UPI-30PA2A luftcirkulator 30 tum 7185 Cfm 115v
8 408 kr /enhet