AIRMASTER FAN I-24W2A luftcirkulator 24 tum 5220 Cfm 115v | AA6YML 15E707

AIRMASTER FAN I-24W2A Luftcirkulator 24 tum 5220 Cfm 115v

Finns i lager
Artikel: AA6YML Modell: I-24W2AKorsreferens: 15E707

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 767 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.900
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.500
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft300
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.200
Lufthastighet (FPM) @ 80 Ft.100
monteradeOmonterad
Bearing TypeBoll
Blad Dia.24 "
blad~~POS=TRUNCGalvaniserat stål
CFM hög5220
CFM låg2820
CFM Medium4020
CFM / Watt18.2
Ledningslängd15ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerIndustri
Fläkt RPM1080
SkyddsmaterialStål
Höjd27 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup21.25 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/3
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1100
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsVägg eller tak
MonteringsstilVäggmonterad
Antal Blades3
Driftförstärkare3
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.27 "
Fas1
Axel Dia.5 / 8 "
Ljud nivå71dBA
Hastigheter3
Termisk skyddJa
Spänning115
Watt260
Bredd27 "
TrådskyddsfinishNickelkrom

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.8
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)88.9
HS-kod8414513000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (stillastående)

Produktvarianter

ProduktModellLjud nivåBlad Dia.CFM högWattBreddHöjdMax. DjupMonteringsplatsPris
AIRMASTER FAN UPI-30PA2A luftcirkulator 30 tum 7185 Cfm 115v | AA6YMM 15E708 UPI-30PA2A76dBA30 "718527033.5 "60 till 92 "16 "Golv8 408 kr
AIRMASTER FAN I-30W2A luftcirkulator 30 tum 7185 Cfm 115v | AA6YMN 15E709 I-30W2A76dBA30 "718527033.5 "33.5 "21.25 "Vägg eller tak7 062 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIRMASTER FAN I-24W2A Luftcirkulator 24 tum 5220 Cfm 115v
6 767 kr /enhet