Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 30120BLUE Hyllfack, 11-5/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 4 tums höjd, blå | AE6ZDV 5W840

AKRO-MILS 30120BLÅ hyllfack, 11-5/8 tum längd, 4-1/8 tum bredd, 4 tum höjd, blå

Finns i lager
Artikel: AE6ZDV Modell: 30120BLUEKorsreferens: 5W840
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
58SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 24
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHyllkorg
FärgBlå
Höjd4 "till 5"
Inuti höjden4"
Inre längd10 1 / 4 "
Inre bredd3"
Längd10 "till 12"
Lastkapacitet10 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater kort7
Utanför höjd4"
Utanför längd11 5 / 8 "
Utanför bredd4 1 / 8 "
förpackning Antal24
Volym0.07 cu. ft.
Volymkapacitet0.07 cu. ft.
Bredd4 "till 5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)32.07
Fartygets bredd (cm)13.03
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
AKRO-MILS 30120GRÖN Hylla, 11-5/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 4 tums höjd, grön | AB3PBX 1UMR8 30120GREENGrön58SEK
AKRO-MILS 30120RED Hyllfack, 11-5/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 4 tums höjd, röd | AC3TME 2W251 30120REDRed58SEK
AKRO-MILS 30120SCLAR Hyllfack, 11-5/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 4 tums höjd, klar | AD3NQA 40K438 30120SKLARRensa76SEK
AKRO-MILS 30120YELLO Hyllfack, 11-5/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 4 tums höjd, gul | AE6ZEJ 5W853 30120YELLOGul58SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30120BLÅ hyllfack, 11-5/8 tum längd, 4-1/8 tum bredd, 4 tum höjd, blå
58SEK /enhet