Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 30120RED Hyllfack, 11-5/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 4 tums höjd, röd | AC3TME 2W251

AKRO-MILS 30120RED Hylla, 11-5/8 tum längd, 4-1/8 tum bredd, 4 tum höjd, röd

Finns i lager
Artikel: AC3TME Modell: 30120RÖDKorsreferens: 2W251
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
58SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 24
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHyllkorg
FärgRed
Höjd4 "till 5"
Inuti höjden4"
Inre längd10 1 / 4 "
Inre bredd3"
Längd10 "till 12"
Lastkapacitet10 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater kort7
Utanför höjd4"
Utanför längd11 5 / 8 "
Utanför bredd4 1 / 8 "
förpackning Antal24
Volym0.07 cu. ft.
Volymkapacitet0.07 cu. ft.
Bredd4 "till 5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)32.07
Fartygets bredd (cm)13.03
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Tillbehör: 40410, 30102, 40120, 29300, 30101
    • Denna vatten-, fett- och oljebeständiga konstruktion i ett stycke är idealisk för användning med hämtningsenheter och hyllsystem / vertikala förvaringssystem.
    • Akro-Mils 30120RED är en slitstark hyllkorg med ett inbyggt bakre hänglås som gör att kärlet kan lutas ut för fullständig åtkomst och flera avdelningsfack för större lagringsalternativ. Det låter sig också laddas helt utan att det spricker.

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
AKRO-MILS 30120GRÖN Hylla, 11-5/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 4 tums höjd, grön | AB3PBX 1UMR8 30120GREENGrön58SEK
AKRO-MILS 30120SCLAR Hyllfack, 11-5/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 4 tums höjd, klar | AD3NQA 40K438 30120SKLARRensa76SEK
AKRO-MILS 30120BLUE Hyllfack, 11-5/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 4 tums höjd, blå | AE6ZDV 5W840 30120BLÅBlå58SEK
AKRO-MILS 30120YELLO Hyllfack, 11-5/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 4 tums höjd, gul | AE6ZEJ 5W853 30120YELLOGul58SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30120RED Hylla, 11-5/8 tum längd, 4-1/8 tum bredd, 4 tum höjd, röd
58SEK /enhet