Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 30224YELLO Hang/Stack Bin, 10-7/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 4 tums höjd, gul | AC3EAT 2RV98

AKRO-MILS 30224YELLO Hang/Stack Bin, 10-7/8 tum längd, 4-1/8 tum bredd, 4 tum höjd, gul

Finns i lager
Artikel: AC3EAT Modell: 30224YELLOKorsreferens: 2RV98
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
133SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHäng och stapla soptunnan
FärgGul
Höjd4 "till 5"
Längd på insidan9"
Inuti höjden3 3 / 4 "
Inre längd10 1 / 4 "
Inre bredd3 3 / 16 "
Lastkapacitet30 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater långa1
Utanför höjd4"
Utanför längd10 7 / 8 "
Utanför bredd4 1 / 8 "
förpackning Antal12
Bredd4 "till 5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2205
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)30.16
Fartygets bredd (cm)13.03
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgförpackning AntalPris
AKRO-MILS 30224STONE Hang/Stack Bin, 10-7/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 4 tums höjd, sten | AB3MWC 1UGN2 30224STENSten12133SEK
AKRO-MILS 30224RED Hang/Stack Bin, 10-7/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 4 tums höjd, röd | AC3EAN 2RV94 30224REDRed12133SEK
AKRO-MILS 30224BLUE Hang/Stack Bin, 10-7/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 4 tums höjd, blå | AC3EAQ 2RV96 30224BLÅBlå12133SEK
AKRO-MILS 30224GRÖN Hang/Stack Bin, 10-7/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 4 tums höjd, grön | AC3ENM 2RY10 30224GREENGrön12133SEK
AKRO-MILS 30224SVART Hang/Stack Bin, 10-7/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 4 tums höjd, svart | AC9NTL 3HRX9 30224SVARTSvart12133SEK
AKRO-MILS 30224SCLAR Hang/Stack Bin, 10-7/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 4 tums höjd, klar | AD8GQZ 4KER4 30224SKLARRensa12127SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30224YELLO Hang/Stack Bin, 10-7/8 tum längd, 4-1/8 tum bredd, 4 tum höjd, gul
133SEK /enhet