Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 30255STONE Hang/Stack Bin, 5 tums längd, 16-1/2 tums bredd, 10-7/8 tums höjd, sten | AB3MWK 1UGN9

AKRO-MILS 30255STONE Hang/Stack Bin, 5 tums längd, 16-1/2 tums bredd, 10-7/8 tums höjd, sten

Finns i lager
Artikel: AB3MWK Modell: 30255STONEKorsreferens: 1UGN9

Få det Maj 8, Onsdag
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
421SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHäng och stapla soptunnan
FärgSten
Höjd5 "till 6"
Längd på insidan9"
Inuti höjden4 3 / 4 "
Inre längd9 3 / 4 "
Inre bredd15 "
Längd10 "till 12"
Lastkapacitet60 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater långa3
Utanför höjd5"
Utanför längd10 7 / 8 "
Utanför bredd16 1 / 2 "
förpackning Antal6
Bredd16 "till 18"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.684
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)30.16
Fartygets bredd (cm)44.45
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgförpackning AntalPris
AKRO-MILS 30255RED Hang/Stack Bin, 5 tums höjd, 16-1/2 tums bredd, 10-7/8 tums längd, röd | AC3EAE 2RV86 30255REDRed6421SEK
AKRO-MILS 30255YELLO Hang/Stack Bin, 5 tum höjd, 16-1/2 tum bredd, 10-7/8 tum längd, gul | AC3EAG 2RV88 30255YELLOGul6421SEK
AKRO-MILS 30255BLUE Hang/Stack Bin, 5 tums höjd, 16-1/2 tums bredd, 10-7/8 tums längd, blå | AC3EAJ 2RV90 30255BLÅBlå6421SEK
AKRO-MILS 30255GRÖN Hang/Stack Bin, 5 tum höjd, 16-1/2 tum bredd, 10-7/8 tum längd, grön | AC3EAL 2RV92 30255GREENGrön6421SEK
AKRO-MILS 30255SVART Hang/Stack Bin, 5 tum höjd, 16-1/2 tum bredd, 10-7/8 tum längd, svart | AC9NTU 3HRY9 30255SVARTSvart6421SEK
AKRO-MILS 30255SCLAR Hang/Stack Bin, 5 tum höjd, 16-1/2 tum bredd, 10-7/8 tum längd, klar | AD8GRG 4KET2 30255SKLARRensa6386SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30255STONE Hang/Stack Bin, 5 tums längd, 16-1/2 tums bredd, 10-7/8 tums höjd, sten
421SEK /enhet