Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 33223RED Avdelarlåda, 22-1/2 tums längd, 17-3/8 tums bredd, 3-1/8 tums höjd, röd | AA2ADQ 10A118

AKRO-MILS 33223RED Divider Box, 22-1/2 tum längd, 17-3/8 tum bredd, 3-1/8 tum höjd, röd

Finns i lager
Artikel: AA2ADQ Modell: 33223RÖDKorsreferens: 10A118

Få det Maj 8, Onsdag
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
405SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvdelningsbox
FärgRed
AvdelningsfärgSvart
FinishSlät (ribbad)
Höjd12 "till 4"
Inuti höjden2 1 / 2 "
Inre längd20 1 / 2 "
Inre bredd15 7 / 16 "
Längd22 "till 24"
Lastkapacitet30 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater långa11
Antal avdelningsautomater kort15
Utanför höjd3"
Utanför längd22 3 / 8 "
Utanför bredd17 3 / 8 "
förpackning Antal6
Volym0.47 cu. ft.
Volymkapacitet0.47 cu. ft.
Bredd16 "till 18"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.125
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)59.37
Fartygets bredd (cm)46.69
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgförpackning AntalPris
AKRO-MILS 33223BLÅ Divider Box, 22-1/2 tum längd, 17-3/8 tum bredd, 3-1/8 tum höjd, blå | AA2ADR 10A119 33223BLÅBlå6405SEK
AKRO-MILS 33223GREY Divider Box, 22-1/2 tum längd, 17-3/8 tum bredd, 3-1/8 tum höjd, grå | AA2ADT 10A120 33223GRÅGrå6405SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 33223RED Divider Box, 22-1/2 tum längd, 17-3/8 tum bredd, 3-1/8 tum höjd, röd
405SEK /enhet