OMRON Gångjärnsspak, Snap Force-omkopplare med låg kraft


Filter
Ställdonets längd: 2.5 " , Kontaktformulär: SPDT , Djup: 0.69 " , Husmaterial: Fenol , Längd: 1.94 " , Typ av ställdon: Gångjärnsspak, låg kraft
StilModellÖver resorStrömDifferentiell resaSläpp kraftTerminal typSpänningsvärdeHöjdMax. FörresaPris (ex moms)
A
X-10GW4-B
0.19 "10A0.154 "0.18 oz.Skruva125 VDC1.16 "0.563 "457 SEK
B
Z-15GW4-B7-K
0.22 "15A0.05 "0.12 oz.Skruva125/250/480 VAC1.16 "0.394 "240 SEK
C
Z-15GW4
0.221 "15A0.05 "0.12 oz.Löd125/250/480 VAC1.05 "0.394 "190 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?