ALLEGRO SAFETY 9543-15 Axial AC plastfläkt, polyetenhus, 1842 cfm | AF2BDZ 6PTP4

ALLEGRO 9543-15 Axial AC-plastfläkt, polyetenhölje, 1842 cfm

Finns i lager
Artikel: AF2BDZ Modell: 9543-15Korsreferens: 6PTP4

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 096 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBegränsad rymdfläkt
FärgOrange
Ledningslängd13 ft.
Nuvarande ritad11-5.5A, 10-5A
Kanal Dia.12 "
KanalmaterialVinyl, polyester
Fläktmaterialpolypropylen
FinishPVC-belagd
Frekvens50/60 Hz
GrillfinishFörkromad
GrillmaterialStål
Höjd17 "
HP1 hk
Längd27 "
Materialpolyeten
Max. Flöde i fri luftCFM 1842
Max. Varvtal2800, 3400 varv / min
NEMA Plug-konfiguration5-15P
Antal Blades6
Fas1
Byt typInbyggd On/Off Rocker
TypAxial
Spänning115V AC
Bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.04
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)85.09
Fartygets bredd (cm)49.53
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. VarvtalPris
ALLEGRO SAFETY 9543-25 Axialblåsare i plast, 12 tums kanal, 3450 RPM, 1 HP, 1842 CFM | AF2BEA 6PTP5 9543-252800, 3400 varv / min11 694 kr
ALLEGRO SAFETY 9543-15E Kompaxial fläkt av plast, 12 tums diameter, med 15 fot kanal, 220V | AG8FVB 9543-15E3450 RPM10 789 kr
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9543-25E Kompaxial fläkt av plast AC 12 tum, med 25 fot kanal, 220V | AG8FVC 9543-25E3450 RPM11 742 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO 9543-15 Axial AC-plastfläkt, polyetenhölje, 1842 cfm
13 096 kr /enhet