ALLEGRO SAFETY 9543-25 Axialblåsare i plast, 12 tums kanal, 3450 RPM, 1 HP, 1842 CFM | AF2BEA 6PTP5

ALLEGRO SAFETY 9543-25 axiell fläkt av plast, 12 tums kanal, 3450 rpm, 1 hk, 1842 CFM

Finns i lager
Artikel: AF2BEA Modell: 9543-25Korsreferens: 6PTP5

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 694 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBegränsad rymdfläkt
FärgOrange
Ledningslängd13 ft.
Nuvarande ritad11-5.5A, 10-5A
Kanal Dia.12 "
KanalmaterialVinyl, polyester
Fläktmaterialpolypropylen
FinishPVC-belagd
Frekvens50/60 Hz
GrillfinishFörkromad
GrillmaterialStål
Höjd17 "
HP1 hk
Längd27 "
Materialpolyeten
Max. Flöde i fri luftCFM 1842
Max. Varvtal2800, 3400 varv / min
NEMA Plug-konfiguration5-15P
Antal Blades6
Fas1
Byt typInbyggd On/Off Rocker
TypAxial
Spänning115V AC
Bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.31
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)86.36
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDCN

Vanliga frågor och svar:

F. Är denna Allegro Safety 9543-25 axialfläkt i plast lätt att transportera?

S. Ja, denna fläkt har ett bärhandtag ingjutet i både fläkten och behållaren, vilket möjliggör enkel transport och placering och möjliggör flexibel användning på olika platser.

F. Vad är luftflödet för denna axiella fläkt?

S. Den tillåter ett fritt luftflöde på 1842 CFM.

F. Kan jag använda denna Allegro Safety 9543-25 axialfläkt av plast i tuffa miljöer?

S. Denna fläkt har infällbar kanal med en icke-hopfällbar design. Den är gjord av enskikts PVC-belagda vinyl- och polyestermaterial för hållbarhet och hög motståndskraft mot slitage. Dess gula färg med en svart väderlist garanterar hög synlighet och ökad säkerhet i svagt ljus.

Produktvarianter

ProduktModellMax. VarvtalPris
ALLEGRO SAFETY 9543-15 Axial AC plastfläkt, polyetenhus, 1842 cfm | AF2BDZ 6PTP4 9543-152800, 3400 varv / min13 096 kr
ALLEGRO SAFETY 9543-15E Kompaxial fläkt av plast, 12 tums diameter, med 15 fot kanal, 220V | AG8FVB 9543-15E3450 RPM10 789 kr
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9543-25E Kompaxial fläkt av plast AC 12 tum, med 25 fot kanal, 220V | AG8FVC 9543-25E3450 RPM11 742 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9543-25 axiell fläkt av plast, 12 tums kanal, 3450 rpm, 1 hk, 1842 CFM
11 694 kr /enhet