Bladmaterial: Glasförstärkt polypropen , Blåshöjd: 19 " , Fläktlängd: 18 " , Blåsbredd: 18 " , Färg: Orange , Kanalfinish: PVC-belagd , Flödeshastighet ett 90 grader. Böja: CFM 1981 , Flödeshastighet två 90 grader. Böja: CFM 1762 , Fotmaterial: Gummi , Säkringstyp: Inline 30A , Grillavstånd: 5 / 16 " , navmaterial: Aluminium , Max. Flödeshastighet ett 90 grader. Böja: CFM 800 , Max. Flödeshastighet två 90 grader. Böja: CFM 650 , Max. Temp.: 180 Deg. F , NEMA Plug Configuration: 5-15P , antal fötter: 4 , Fas: 1 , Yta: Enkelt lager , Switch Typ: Inbyggd On/Off Rocker , Typ: Axial
Axiella fläktar
Allegro axialblåsare är avsedda för applikationer som kräver en stor mängd avkastning. Dessa metallblåsare i DC-standard har en motor på 1/2 hk med ett effektivt sexspetsigt, kantlöst pumphjul i ett tungt metallhus med handtag på varje sida, vilket ger enkel bärbarhet. De är avsedda att användas med ett standardfordon eller lastbilsbatterier som kraftkälla.