ALLEGRO SAFETY 9553 Axialfläkt, 16 tum Dia. | AG8FVQ 32MZ60

ALLEGRO SAFETY 9553 Axialfläkt, 16 tums diameter.

Finns i lager
Artikel: AG8FVQ Modell: 9553Korsreferens: 32MZ60

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 096 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBegränsad rymdfläkt
FärgOrange
Ledningslängd20 ft.
Nuvarande ritad9A
Kanal Dia.16 "
KanalmaterialVinyl, polyester
Fläktmaterialpolypropylen
FinishPVC-belagd
Frekvens60 hz
Höjd22 1 / 2 "
HP1 hk
Längd20 "
Materialpolyeten
Max. Flöde i fri luftCFM 3200
Max. Varvtal3450 RPM
NEMA Plug-konfiguration5-15P
Antal Blades3
Fas1
Byt typInbyggd On/Off Rocker
TypAxial
Spänning115V AC
Bredd22 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.41
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMätareLedningslängdNuvarande ritadGrillfinishHöjdHPLängdMaterialPris
ALLEGRO SAFETY 9506 Axialfläkt, 12V DC, 8 tums kanaldiameter | AG8FLG 950618 ga15 ft.22AStål/förkromad15 "1 / 4 hp14 "Stål8 382 kr
ALLEGRO SAFETY 9529 Axial DC metallblåsare, 12 tums diameter, 12V DC | AG8FQQ 952916 ga-22A-16 "1 / 4 hp15 1 / 2 "Stål11 052 kr
ALLEGRO SAFETY 9515-DC Axial DC Standard metallblåsare, 12V | CD4UTX 9515-DC-15 ft.39AElförzinkad-1 / 2 hp--22 000 kr
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9525-01E Axial Explosionssäker, Metallblåsare, 220V/50 Hz | CD4UTY 9525-01E--------38 571 kr
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9539-16DC Axial DC industriell plastfläkt, 12V, 16 tum Dia. | CD4UUG 9539-16 DC-15 ft.39A-22 "1 / 2 hp20 "polyeten17 210 kr
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9539-16EX axiell explosionssäker industriell plastfläkt, 2849 CFM, 115 VAC, 60 Hz | CD4UUH 9539-16EX-25 ft.9.6/4.6-4.8A-22 "3 / 4 hp20 "polyeten24 649 kr
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9556 Axial DC plastfläkt, 12V, 16 tum Dia. | CD4UUP 9556-15 ft.36A-22 1 / 2 "1 / 2 hp20 "polyeten18 931 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9553 Axialfläkt, 16 tums diameter.
11 096 kr /enhet