ALLEGRO SAFETY 9513-05E AC axiell explosionssäker fläkt, 8 tums diameter, 220V | AG8FMY

ALLEGRO SAFETY 9513-05E AC axiell explosionssäker fläkt, 8 tums diameter, 220V

Artikel: AG8FMY Modell: 9513-05E
26 792 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBegränsad rymdfläkt
blad~~POS=TRUNCGlasförstärkt polyimid
FärgOrange
Ledningslängd25 ft.
Nuvarande ritad1.2A
Kanal Dia.8"
FinishEpoxipulverbelagd
Frekvens50 Hz
Mätare18 ga
Hantera materialGummi
Höjd15 "
HP1 / 3 hp
Längd14 "
MaterialStål
Material för konstruktionStål
Max. Flöde i fri luftCFM 890
Max. Flödeshastighet ett 90 grader. BöjaCFM 825
Max. Flödeshastighet två 90 grader. BöjaCFM 770
Antal Blades6
Fas1
RPM2750 RPM
TypAxiellt explosionsskydd
Spänning220V AC
Bredd13 5 / 8 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNuvarande ritadLängdRPMSpänningPris
ALLEGRO SAFETY 9514-06 AC axialfläkt, explosionssäker, 25 fot kanal | AD9QHT 4UDK1 9514-063A36 "3250 RPM115V AC41 627 kr
ALLEGRO SAFETY 9514-05 Fläkt med begränsat utrymme, axiell, explosionssäker, 15 fot kanal | AF3QJH 8AX33 9514-053A28 "3250 RPM115V AC32 915 kr
ALLEGRO SAFETY 9513-05 AC axiell explosionssäker fläkt, 8 tums diameter, 115V | AG8FMX 9513-053.3A14 "3250 RPM115V AC27 209 kr
ALLEGRO SAFETY 9514-05E AC axiell explosionssäker fläkt, 8 tum, 15 fot kanal, med kanister, 220V | AG8FNX 9514-05E1.2A28 "2750 RPM220V AC35 974 kr
ALLEGRO SAFETY 9514-06E AC axiell explosionssäker fläkt, 8 tum, 25 fot kanal, 220V | AG8FNY 9514-06E1.2A36 "2750 RPM220V AC40 101 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9513-05E AC axiell explosionssäker fläkt, 8 tums diameter, 220V
26 792 kr /enhet