Altronix ACM4CBE åtkomstkraftskontroller är lämplig för passerkontroll och säkerhetssystem genom att tillhandahålla reglerad effekt och kontrollfunktioner. Den används i olika kommersiella och industriella miljöer, såsom kontorsbyggnader, datacenter, sjukhus och utbildningsinstitutioner. Denna strömkontroll används för att distribuera ström till flera åtkomstkontrollenheter, inklusive elektroniska lås, kortläsare och knappsatser.
Funktioner:
- Den har fyra triggeringångar för passerkontrollsystem, vilket underlättar integration med olika passerkontrollenheter.
- Strömregulatorn levereras med individuellt valbara alternativ för brandlarmskoppling (spärrande eller icke-spärrande) för sina fyra utgångar, vilket ger flexibilitet i nödsituationer.
- Denna effektstyrenhet erbjuder visuella indikatorer med röda lysdioder för att signalera utlösta utgångar (reläer aktiverade) och en grön lysdiod för att indikera när frånkopplingen av brandlarmscentralen (FACP) är aktiverad.
- Den fungerar vid temperaturer från 0 till 49 grader C.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken värmekapacitet har Altronix ACM4CBE åtkomstkraftskontroller?
S. Värmekapaciteten för 12VDC eller 12VAC är cirka 2 BTUh, medan den för 24VDC eller 24VAC är cirka 3 BTUh, vilket underlättar systemets värmehantering.
F. Kan denna strömkontroll användas i en fuktig miljö?
A. Denna effektkontroll håller en relativ fuktighetsnivå på 85 % +/- 5 %, vilket säkerställer stabil prestanda under varierande miljöförhållanden.
F. Vad är lagringstemperaturen för Altronix ACM4CBE access power controller?
A. Den har lagringstemperaturer mellan -20 och 70 grader C.