Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX ACM4 Access Power Controller, 4 säkringsutlösare | AD9KHC 4TEE6

ALTRONIX ACM4 Access Power Controller, 4 säkrade utlösare

Finns i lager
Artikel: AD9KHC Modell: ACM4Korsreferens: 4TEE6
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
1 253 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅtkomst till Power Controller 4Fused Trigger
Batterier krävsNej
Höjd1.25 "
Inspänning12 till 24 volt växelström eller likström
Längd5.13 "
MaterialFenol eller glasfiber
Antal utgångar12 till 24 volt växelström eller likström
UnderkategoriÅtkomst till Power Controller
TypÅtkomst till Power Controller
Spänningsutgång12 till 24 volt växelström eller likström
Bredd3.63 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)18.42
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)5.72
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Altronix ACM4 åtkomstkraftskontroll ger ström till upp till fyra åtkomstkontrollenheter. Det används ofta i säkerhetssystem för att centralisera och hantera kraftdistribution för olika komponenter för åtkomstkontroll, vilket säkerställer effektiv och tillförlitlig drift av säkerhetsinfrastrukturen.

Funktioner:

  • Den har ingångsalternativ för frånkoppling av brandlarm för snabb integration med brandlarmssystem för förbättrad säkerhetskoordinering.
  • Denna enhet erbjuder FACP-utgångsreläer för sömlös kommunikation med brandlarmscentraler och effektiv drift under nödsituationer.
  • Den har löstagbara kopplingsplintar för enkel och bekväm installation och underhåll.
  • Denna åtkomstströmkontroller är integrerad med visuella LED-indikatorer för att övervaka status och identifiera potentiella problem och fel för snabb felsökning och lösning.
  • Den drivs från en gemensam strömkälla eller två oberoende strömkällor för flexibilitet i energihantering och förbättra systemets tillförlitlighet och motståndskraft.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar jag Altronix ACM4 access power controller?

A.

  • Välj en lämplig monteringsplats.
  • Anslut strömingångs- och utgångsterminalerna.
  • Fäst åtkomstkontrollenheterna till strömutgångarna.
  • Testa systemet för att säkerställa korrekt funktionalitet.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en kontrollenhet för åtkomstkraft?

A.

  • Strömkrav för passerkontrollenheterna.
  • Antal passerkontrollenheter som ska drivas.
  • Kompatibilitet med befintlig systeminfrastruktur.
  • Tillförlitlighet och hållbarhet för kraftregulatorn.
  • Flexibilitet i energihantering och konfigurationsalternativ.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder denna åtkomstströmkontroller?

A.

  • Följ lämpliga elektriska säkerhetsprotokoll under installation och underhåll.
  • Se till att strömkällan är kompatibel med enhetens specifikationer.
  • Inspektera regelbundet enheten för tecken på skada eller felfunktion.
  • Håll enheten borta från fukt och extrema temperaturer.
  • Följ tillverkarens riktlinjer och rekommendationer för säker drift.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMaterialPris
ALTRONIX ACM4CB Access Power Controller, 4PTC Trigger | AD9KHD 4TEE7 ACM4CBÅtkomst till Power Controller 4PTC TriggerFenol eller glasfiber1 162 kr
ALTRONIX ACM4CBE Access Power Controller 4 Ptc Trigger | AD9KHE 4TEE8 ACM4CBEÅtkomst till Power Controller 4PTC TriggerStål2 300 kr
ALTRONIX ACM4E Access Power Controller 4 Säkringstrigger | AD9KHF 4TEE9 ACM4EÅtkomst till Power Controller 4Fuse TriggerStål2 197 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX ACM4 Access Power Controller, 4 säkrade utlösare
1 253 kr /enhet