Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX AL400ULACMCB Väggmonterad Access Power Controller med strömförsörjning, 8 PTC | AD9KKY 4TEN8

ALTRONIX AL400ULACMCB Väggmonterad Access Power Controller med strömförsörjning, 8 PTC

Finns i lager
Artikel: AD9KKY Modell: AL400ULACMCBKorsreferens: 4TEN8
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
5 254 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning 8PTC 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3A
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)4.50
Kapslingshöjd (in.)15.5
Kapslingsbredd (in.)12.00
FinishGrey
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
MaterialStål
Antal utgångar12 VDC eller 24 VDC
Utgångsström12 VDC @ 4A eller 24 VDC @ 3A
UnderkategoriStrömförsörjning / laddare
TypÅtkomst till Power Controller
Spänningsutgång12 VDC eller 24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.8825
Fartygets höjd (cm)34.29
Fartygets längd (cm)41.66
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Altronix AL400ULACMCB väggmonterad passerkontroll med strömförsörjning används i säkerhets-, säkerhets- och passersystem. Den hanterar och distribuerar effektivt ström för tillförlitlig prestanda och drift av flera anslutna enheter.

Funktioner:

  • Den har stålkonstruktion för robust skydd och hållbarhet för de interna komponenterna.
  • Denna åtkomstkontroll har en elegant grå finish för att motstå korrosion på utsatta ytor.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur ska jag rengöra Altronix AL400ULACMCB strömkontroller?

A.

  • Använd en mjuk, torr trasa för rengöring.
  • Undvik flytande rengöringsmedel och slipande material.
  • Se till att strömkontrollen är urkopplad under rengöring.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder denna strömkontroll?

A.

  • Koppla alltid bort strömförsörjningen innan du utför underhåll.
  • Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom handskar och skyddsglasögon.
  • Undvik att utsätta styrenheten för vätskor eller ledande material.
  • Se till att området runt styrenheten är rent och välventilerat.

F. Hur ofta ska jag underhålla Altronix AL400ULACMCB power controller?

A.

  • Utför underhållskontroller var 6:e ​​till 12:e månad.
  • Justera frekvensen baserat på miljöförhållandena.
  • Tänk på användningsintensitet för underhållsintervaller.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelAntal utgångarUtgångsströmSpänningsutgångPris
ALTRONIX AL1012ULACM Strömförsörjning 8 Säkringar 12vdc | AD9KHP 4TEF8 AL1012ULACMStrömförsörjning 8Säkring 12 VDC @ 10A12 VDC10A12 VDC7 187 kr
ALTRONIX AL1024ULACM Access Power Controller med strömförsörjning, 60 Hz, grå finish | AD9KJB 4TEH1 AL1024ULACMStrömförsörjning 8 Säkring 24 VDC @ 10A24 VDC10A24 VDC8 285 kr
ALTRONIX AL400ULACM Access Power Controller med strömförsörjning, 60 Hz ingång | AD9KKX 4TEN7 AL400ULACMStrömförsörjning 8Fuse 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3A12 VDC eller 24 VDC12 VDC @ 4A eller 24 VDC @ 3A12 VDC eller 24 VDC6 222 kr
ALTRONIX AL600ULACM Access Power Controller med strömförsörjning, 60 Hz, kamlås | AD9KLP 4TER6 AL600ULACMStrömförsörjning 8Säkring 12 VDC Eller 24 VDC @ 6A12 VDC eller 24 VDC6A12 VDC eller 24 VDC7 098 kr
ALTRONIX AL600ULACMCB Access Power Controller med strömförsörjning, 12/24VDC @ 6A | AD9KLQ 4TER7 AL600ULACMCBStrömförsörjning 8PTC 12 VDC Eller 24 VDC @ 6A12 VDC eller 24 VDC6A12 VDC eller 24 VDC7 306 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX AL400ULACMCB Väggmonterad Access Power Controller med strömförsörjning, 8 PTC
5 254 kr /enhet