ALTRONIX AL1012ULACM Strömförsörjning 8 Säkringar 12vdc | AD9KHP 4TEF8

ALTRONIX AL1012ULACM Strömförsörjning 8 Säkring 12vdc

Finns i lager
Artikel: AD9KHP Modell: AL1012ULACMKorsreferens: 4TEF8 / 4TEN1

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 187 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning 8Säkring 12 VDC @ 10A
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)4.50
Kapslingshöjd (in.)15.5
Kapslingsbredd (in.)12.00
FinishGrey
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
MaterialStål
Antal utgångar12 VDC
Utgångsström10A
UnderkategoriStrömförsörjning / laddare
TypÅtkomst till Power Controller
Spänningsutgång12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.2875
Fartygets höjd (cm)34.29
Fartygets längd (cm)41.66
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelAntal utgångarUtgångsströmSpänningsutgångPris
ALTRONIX AL1024ULACM Access Power Controller med strömförsörjning, 60 Hz, grå finish | AD9KJB 4TEH1 AL1024ULACMStrömförsörjning 8 Säkring 24 VDC @ 10A24 VDC10A24 VDC8 285 kr
ALTRONIX AL400ULACM Access Power Controller med strömförsörjning, 60 Hz ingång | AD9KKX 4TEN7 AL400ULACMStrömförsörjning 8Fuse 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3A12 VDC eller 24 VDC12 VDC @ 4A eller 24 VDC @ 3A12 VDC eller 24 VDC6 222 kr
ALTRONIX AL400ULACMCB Väggmonterad Access Power Controller med strömförsörjning, 8 PTC | AD9KKY 4TEN8 AL400ULACMCBStrömförsörjning 8PTC 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3A12 VDC eller 24 VDC12 VDC @ 4A eller 24 VDC @ 3A12 VDC eller 24 VDC5 254 kr
ALTRONIX AL600ULACM Access Power Controller med strömförsörjning, 60 Hz, kamlås | AD9KLP 4TER6 AL600ULACMStrömförsörjning 8Säkring 12 VDC Eller 24 VDC @ 6A12 VDC eller 24 VDC6A12 VDC eller 24 VDC7 098 kr
ALTRONIX AL600ULACMCB Access Power Controller med strömförsörjning, 12/24VDC @ 6A | AD9KLQ 4TER7 AL600ULACMCBStrömförsörjning 8PTC 12 VDC Eller 24 VDC @ 6A12 VDC eller 24 VDC6A12 VDC eller 24 VDC7 306 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX AL1012ULACM Strömförsörjning 8 Säkring 12vdc
7 187 kr /enhet