Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX AL600ULACMCB Access Power Controller med strömförsörjning, 12/24VDC @ 6A | AD9KLQ 4TER7

ALTRONIX AL600ULACMCB Access Power Controller med strömförsörjning, 12/24VDC @ 6A

Finns i lager
Artikel: AD9KLQ Modell: AL600ULACMCBKorsreferens: 4TER7
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
7 306 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning 8PTC 12 VDC Eller 24 VDC @ 6A
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)4.50
Kapslingshöjd (in.)15.5
Kapslingsbredd (in.)12.00
FinishGrey
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
MaterialStål
Antal utgångar12 VDC eller 24 VDC
Utgångsström6A
UnderkategoriStrömförsörjning / laddare
TypÅtkomst till Power Controller
Spänningsutgång12 VDC eller 24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.941
Fartygets höjd (cm)34.29
Fartygets längd (cm)41.66
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Altronix AL600ULACMCB åtkomstströmkontroller med strömförsörjning ger pålitlig och oavbruten ström till åtkomstkontrollutrustning, inklusive kortläsare, elektroniska lås och övervakningskameror. Det säkerställer att dessa kritiska komponenter förblir i drift, skyddar lokaler och förbättrar säkerheten. Denna effektregulator används i kommersiella byggnader, utbildningsinstitutioner, sjukvårdsinrättningar och industrikomplex.

Funktioner:

  • Den tillåter utgångsaktivering genom en öppen kollektorsänk eller normalt öppen (NO) torr triggeringång från olika komponenter för åtkomstkontrollsystem som kortläsare, knappsats, tryckknapp och PIR.
  • Denna kraftkontroll kan dirigera ström till Mag-lås, elektriska slutskenor och magnetiska dörrhållare.
  • Den erbjuder flexibiliteten att arbeta i både Fail-Safe och Fail-Secure-lägen för förbättrad säkerhetskontroll.
  • Denna enhet tillåter individuellt val av brandlarmskopplingsfunktionen för någon eller alla dess åtta (8) utgångar, vilket erbjuder exakt kontroll och anpassning.
  • Den är utrustad med möjlighet till en gemensam strömkälla (fabriksinstallerad) för att leverera ström för både kortdrift och låsanordningar eller alternativet av två oberoende strömkällor, en för kortdrift och en annan för lås/tillbehörsström.
  • Detta FACP-gränssnitt möjliggör nödutgång, larmövervakning och utlösning av extrautrustningar, vilket tjänar olika säkerhetsbehov.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilket underhåll krävs för Altronix AL600ULACMCB åtkomstströmkontroller?

A.

  • Utspänningstest: Undersök DC-utgångsspänningen under standardbelastningsförhållanden för att verifiera dess överensstämmelse med de specificerade spänningsnivåerna.
  • Batteritest: Bekräfta batteriets fulla laddningsstatus under normala belastningsförhållanden och bedöm den specificerade spänningen vid både batteripolerna och kortets terminaler markerade som [+ BAT ?], och säkerställ att det inte finns några avbrott i batterianslutningsledningarna.

F. Hur installerar man denna åtkomstkraftskontroller?

A.

  • Markera och förborra hål i väggen, rikta in dem med de två översta nyckelhålen på höljet.
  • Montera två övre fästelement och skruvar säkert i väggen, se till att skruvhuvudena sticker ut.
  • Placera höljets övre nyckelhål över de två övre skruvarna, se till att det är plant och säkra det sedan på plats.
  • Markera platsen för de två nedre hålen.
  • Ta bort höljet och fortsätt att borra de nedre hålen.
  • Montera tre fästelement i de nyborrade hålen.
  • Placera höljets övre nyckelhål över de två övre skruvarna igen.
  • Montera de två nedre skruvarna och se till att dra åt alla skruvar ordentligt.

F. Vad är driftstemperaturen för Altronix AL600ULACMCB åtkomstströmkontroller?

S. Den har driftstemperaturer från 0 till 49 grader C.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelAntal utgångarUtgångsströmSpänningsutgångPris
ALTRONIX AL1012ULACM Strömförsörjning 8 Säkringar 12vdc | AD9KHP 4TEF8 AL1012ULACMStrömförsörjning 8Säkring 12 VDC @ 10A12 VDC10A12 VDC7 187 kr
ALTRONIX AL1024ULACM Access Power Controller med strömförsörjning, 60 Hz, grå finish | AD9KJB 4TEH1 AL1024ULACMStrömförsörjning 8 Säkring 24 VDC @ 10A24 VDC10A24 VDC8 285 kr
ALTRONIX AL400ULACM Access Power Controller med strömförsörjning, 60 Hz ingång | AD9KKX 4TEN7 AL400ULACMStrömförsörjning 8Fuse 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3A12 VDC eller 24 VDC12 VDC @ 4A eller 24 VDC @ 3A12 VDC eller 24 VDC6 222 kr
ALTRONIX AL400ULACMCB Väggmonterad Access Power Controller med strömförsörjning, 8 PTC | AD9KKY 4TEN8 AL400ULACMCBStrömförsörjning 8PTC 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3A12 VDC eller 24 VDC12 VDC @ 4A eller 24 VDC @ 3A12 VDC eller 24 VDC5 254 kr
ALTRONIX AL600ULACM Access Power Controller med strömförsörjning, 60 Hz, kamlås | AD9KLP 4TER6 AL600ULACMStrömförsörjning 8Säkring 12 VDC Eller 24 VDC @ 6A12 VDC eller 24 VDC6A12 VDC eller 24 VDC7 098 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX AL600ULACMCB Access Power Controller med strömförsörjning, 12/24VDC @ 6A
7 306 kr /enhet