Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX AL1002ULADA NAC Strömförsörjning, stål, 24VDC @ 10A, 120VAC, 60 Hz | AD9KHL 4TEF5

ALTRONIX AL1002ULADA NAC strömförsörjning, stål, 24VDC @ 10A, 120VAC, 60 Hz

Finns i lager
Artikel: AD9KHL Modell: AL1002ULADAKorsreferens: 4TEF5 / 4TEU3
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
10 787 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNac Power Extender 10A Sync 864,9Th
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)4.50
Kapslingshöjd (in.)15.5
Kapslingsbredd (in.)12.00
FinishRed
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
MaterialStål
Antal utgångar24 VDC eller 12 VDC
Utgångsström10A
UnderkategoriMaktförlängare
TypNac Power Extender
Spänningsutgång24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.995
Fartygets höjd (cm)34.29
Fartygets längd (cm)41.66
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8504406018
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Altronix AL1002ULADA NAC-strömförsörjning är en spänningsreglerad fjärrströmförlängning för nödvarningsenheter. Den används i kommersiella och industriella miljöer, såsom kontorsbyggnader, hotell, sjukhus och tillverkningsanläggningar. Den utökar strömmen till aviseringsapparater som blixtljus, horn och högtalare, och upprätthåller spänningsreglering för att förhindra spänningsfall eller fluktuationer.

Funktioner:

  • Den har LED-indikatorer för snabb statusövervakning.
  • Denna strömförsörjning levereras med ett 2-tråds horn/blixtsynkroniseringsläge för samtidig avaktivering av hörbara och visuella meddelandeapparater.
  • Den erbjuder kompatibilitet med synkroniseringsprotokoll, inklusive Potter/Amseco, Gentex, System Sensor och CooperWheelock.
  • Denna strömförsörjning stöder temporal kod 3, stadigt läge och ingång-till-utgång-följarläge för mångsidiga meddelandealternativ.
  • Den har minne för signalkretsproblem som hjälper till att identifiera intermittenta loopproblem, vilket förbättrar systemets tillförlitlighet.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är driftstemperaturen för Altronix AL1002ULADA NAC-strömförsörjning?

S. Den har driftstemperaturer från 0 till 49 grader C.

F. Vilken färg anges i LED-indikatorn på denna strömförsörjningsenhet?

A.

  • Grön: AC-ströminmatningsspänning finns.
  • Röd: DC uteffekt.
  • Röd och grön: Logikkortets utgångsstatus.

F. Vilken värmekapacitet har Altronix AL1002ULADA NAC-strömförsörjning?

S. Den tål värme upp till 31 BTUh.

Produktvarianter

ProduktModellKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)Kapslingsbredd (in.)ArtikelAntal utgångarUtgångsströmSpänningsutgångPris
ALTRONIX AL1002ULADAJ 60 Hz NAC-strömförsörjning, 2 Klass A & 4 Klass B-utgångar | AD9KHM 4TEF6 AL1002ULADAJ4.631814.50Nac Power Extender 10A Sync 864,9Th, stort hölje24 VDC10A24 VDC10 908 kr
ALTRONIX AL1042ULADA Nac Power Extender 10a 4out Sync 864 9: e | AD9KJQ 4TEJ5 AL1042ULADA4.631814.50Nac Power Extender 10A 4Out Sync 864,9Th24 VDC eller 12 VDC10A24 VDC11 365 kr
ALTRONIX AL802ULADAJ Nac Power Extender | AD9KMN 4TEV4 AL802ULADAJ4.631814.50Nac Power Extender 8A Sync4 klass A, 864,9Th stor24 VDC eller 12 VDC8A24 VDC eller 12 VDC9 700 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX AL1002ULADA NAC strömförsörjning, stål, 24VDC @ 10A, 120VAC, 60 Hz
10 787 kr /enhet