ALTRONIX AL1042ULADA Nac Power Extender 10a 4out Sync 864 9: e | AD9KJQ 4TEJ5

ALTRONIX AL1042ULADA Nac Power Extender 10a 4out Sync 864 9th

Finns i lager
Artikel: AD9KJQ Modell: AL1042ULADAKorsreferens: 4TEJ5

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 365 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNac Power Extender 10A 4Out Sync 864,9Th
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)4.63
Kapslingshöjd (in.)18
Kapslingsbredd (in.)14.50
FinishRed
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
MaterialStål
Antal utgångar24 VDC eller 12 VDC
Utgångsström10A
UnderkategoriMaktförlängare
TypNac Power Extender
Spänningsutgång24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.0325
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)44.2
Fartygets bredd (cm)53.85
HS-kod8504406018
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)Kapslingsbredd (in.)ArtikelAntal utgångarUtgångsströmSpänningsutgångPris
ALTRONIX AL1002ULADA NAC Strömförsörjning, stål, 24VDC @ 10A, 120VAC, 60 Hz | AD9KHL 4TEF5 AL1002ULADA4.5015.512.00Nac Power Extender 10A Sync 864,9Th24 VDC eller 12 VDC10A24 VDC10 787 kr
ALTRONIX AL1002ULADAJ 60 Hz NAC-strömförsörjning, 2 Klass A & 4 Klass B-utgångar | AD9KHM 4TEF6 AL1002ULADAJ4.631814.50Nac Power Extender 10A Sync 864,9Th, stort hölje24 VDC10A24 VDC10 908 kr
ALTRONIX AL802ULADAJ Nac Power Extender | AD9KMN 4TEV4 AL802ULADAJ4.631814.50Nac Power Extender 8A Sync4 klass A, 864,9Th stor24 VDC eller 12 VDC8A24 VDC eller 12 VDC9 700 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX AL1042ULADA Nac Power Extender 10a 4out Sync 864 9th
11 365 kr /enhet