ALTRONIX AL802ULADAJ Nac Power Extender | AD9KMN 4TEV4

ALTRONIX AL802ULADAJ Nac Power Extender

Finns i lager
Artikel: AD9KMN Modell: AL802ULADAJKorsreferens: 4TEV4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 700 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNac Power Extender 8A Sync4 klass A, 864,9Th stor
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)4.63
Kapslingshöjd (in.)18
Kapslingsbredd (in.)14.50
FinishRed
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
MaterialStål
Antal utgångar24 VDC eller 12 VDC
Utgångsström8A
UnderkategoriMaktförlängare
TypNac Power Extender
Spänningsutgång24 VDC eller 12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.3775
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)44.2
Fartygets bredd (cm)53.85
HS-kod8504406018
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)Kapslingsbredd (in.)ArtikelAntal utgångarUtgångsströmSpänningsutgångPris
ALTRONIX AL1002ULADA NAC Strömförsörjning, stål, 24VDC @ 10A, 120VAC, 60 Hz | AD9KHL 4TEF5 AL1002ULADA4.5015.512.00Nac Power Extender 10A Sync 864,9Th24 VDC eller 12 VDC10A24 VDC10 787 kr
ALTRONIX AL1002ULADAJ 60 Hz NAC-strömförsörjning, 2 Klass A & 4 Klass B-utgångar | AD9KHM 4TEF6 AL1002ULADAJ4.631814.50Nac Power Extender 10A Sync 864,9Th, stort hölje24 VDC10A24 VDC10 908 kr
ALTRONIX AL1042ULADA Nac Power Extender 10a 4out Sync 864 9: e | AD9KJQ 4TEJ5 AL1042ULADA4.631814.50Nac Power Extender 10A 4Out Sync 864,9Th24 VDC eller 12 VDC10A24 VDC11 365 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX AL802ULADAJ Nac Power Extender
9 700 kr /enhet