ALTRONIX AL1024ULXPD4CB Strömförsörjning 4 Ptc 24vdc @ 10a | AD9KJL 4TEJ1

ALTRONIX AL1024ULXPD4CB Strömförsörjning 4 Ptc 24vdc @ 10a

Finns i lager
Artikel: AD9KJL Modell: AL1024ULXPD4CBKorsreferens: 4TEJ1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 637 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning 4 PTC 24 VDC @ 10A
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)4.50
Kapslingshöjd (in.)15.5
Kapslingsbredd (in.)12.00
FinishGrey
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
MaterialStål
Antal utgångar24 VDC
Utgångsström10A
UnderkategoriStrömförsörjning / laddare
TypMulti-OutPut strömförsörjning / laddare
Spänningsutgång24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.04
Fartygets höjd (cm)34.29
Fartygets längd (cm)41.66
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelAntal utgångarSpänningsutgångPris
ALTRONIX AL1012ULXPD4CB Strömförsörjning 4 Ptc 12vdc @ 10a | AD9KHY 4TEG7 AL1012ULXPD4CBStrömförsörjning 4 PTC 12 VDC @ 10A12 VDC12 VDC5 533 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX AL1024ULXPD4CB Strömförsörjning 4 Ptc 24vdc @ 10a
6 637 kr /enhet