Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMETEK LAMB 116884-49 Vakuummotor, genomflöde, 5.7 tums kroppsdiameter, 2 steg, 1 hastighet, 120VAC | AD8TJD 4M905

AMETEK LAMB 116884-49 Vakuummotor, genomflöde, 5.7 tums kroppsdiameter, 2 steg, 1 hastighet, 120VAC

Finns i lager
Artikel: AD8TJD Modell: 116884-49Korsreferens: 4M905
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
1 576 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuummotor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
Genomsnittligt liv500 timmar
LagerBoll
Fläktsteg2
Kroppsdia.5.7 "
CFM @ 2-in. Öppning115
AnsvarsfrihetGenomflöde
DutyIntermittent
EffektivitetsgruppHög
KapslingÖppen
Hz50/60
isolering klassA
Max. Air Watts356
Max. Förstärkare9.5
MotordesignUniversal AC / DC
MotorkapslingsdesignÖppen
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeJuli
MotorskyddBil
MonteringAlla positioner
MonteringsfästenMetall
Antal hastigheter1
Totala höjden5 13 / 16 "
Fas1
UtbytesborstarTillverkare Nr 833326-51
Termisk skyddBil
Vakuum (H2O förseglad)96.4
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.16
Fartygets höjd (cm)27.18
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)20.57
HS-kod8414596095
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Motor / fläkt typ (genomströmning)

Produktvarianter

ProduktModellSpänningMax. FörstärkareFläktstegKapslingCFM @ 2-in. ÖppningPris
AMETEK LAMB 115756 Vakuummotor, genomflöde, 5.7 tums karossdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 220VAC | AC2QMC 2M182 115756240 VAC3.52Öppna Dripproof891 684 kr
AMETEK LAMB 116146-00 Vakuummotor, genomflöde, 5.7 tums kroppsdiameter, 2 steg, 1 hastighet, 220VAC | AC2QMD 2M186 116146-00120 VAC9.52Öppna Dripproof1151 659 kr
AMETEK LAMB 116311-01 Vakuummotor, genomflöde, 5.7 tums karossdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMK 2M192 116311-01120 VAC8.22Öppna Dripproof951 317 kr
AMETEK LAMB 116309-00 Vakuummotor, genomflöde, 5.7 tums karossdiameter, 1 steg, 1 hastighet, 120VAC | AC2QML 2M194 116309-00120 VAC6.81Öppna Dripproof112980SEK
AMETEK LAMB 115744 Vakuummotor, genomflöde, 5.7 tums karossdiameter, 2 steg, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMM 2M198 115744120 VAC82Öppna Dripproof991 764 kr
AMETEK LAMB 116227-00 Vakuummotor, genomflöde, 5.7 tums karossdiameter, 2 steg, 2 hastigheter, 120VAC | AC2QMN 2M199 116227-00120 VAC8.82Öppna Dripproof1071 860 kr
AMETEK LAMB 116297-00 Vakuummotor, genomflöde, 5.7 tums kroppsdiameter, 1 steg, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMR 2M203 116297-00120 VAC6.91Öppna Dripproof1231 136 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMETEK LAMB 116884-49 Vakuummotor, genomflöde, 5.7 tums kroppsdiameter, 2 steg, 1 hastighet, 120VAC
1 576 kr /enhet