Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VALVES 38-204-06 Vakuumbrytare 3/4 tum Fnpt 125 Psi

Finns i lager
Artikel: AE9LHM Modell: 38-204-06Korsreferens: 6KK06
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
753SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumbrytare
AnslutningstypFNPT
Höjd3"
MaterialPolerad Chrome
Max. Tryck125 psi
SealSilikon
Storlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd212 grader F
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdMaterialStorlekBreddPris
APOLLO VENTILER 38-201-01 Vakuumbrytare 1/4 tum Fnpt Mässing 125 Psi | AE9LCT 6KJ98 38-201-012 5 / 16 "Mässing1 / 4 "21 / 32 "459SEK
APOLLO VENTILER 38-201-06 Vakuumbrytare 1/4 tum Fnpt 125 Psi | AE9LCU 6KJ99 38-201-062 5 / 16 "Polerad Chrome1 / 4 "21 / 32 "1 838 kr
APOLLO VENTILER 38-202-06 Vakuumbrytare 3/8 tum Fnpt 125 Psi | AE9LHH 6KK02 38-202-062 5 / 16 "Polerad Chrome3 / 8 "21 / 32 "581SEK
APOLLO VENTILER 38-203-01 Vakuumbrytare 1/2 tum Fnpt Mässing 125 Psi | AE9LHJ 6KK03 38-203-012.625 "Mässing1 / 2 "1.88 "502SEK
APOLLO VENTILER 38-203-06 Vakuumbrytare, 1/2 tums storlek, FNPT, mässing polerad krom, 125 PSI | AE9LHK 6KK04 38-203-062 5 / 8 "krom1 / 2 "1 7 / 8 "659SEK
APOLLO VENTILER 38-204-01 Vakuumbrytare 3/4 tum Fnpt Mässing 125 Psi | AE9LHL 6KK05 38-204-013"Mässing3 / 4 "2"546SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 38-204-06 Vakuumbrytare 3/4 tum Fnpt 125 Psi
753SEK /enhet