Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VALVES 38-203-06 Vakuumbrytare, 1/2 tums storlek, FNPT, mässingspolerad krom, 125 PSI

Finns i lager
Artikel: AE9LHK Modell: 38-203-06Korsreferens: 6KK04
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
567SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumbrytare
AnslutningstypFNPT
FinishMässing polerad
Höjd2 5 / 8 "
Materialkrom
Max. Tryck125 psi
Tillverkare Serier38-200
Typ av produktVakuumbrytare
SealSilikon
TätningsmaterialSilikon
Storlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd212 grader F
Temperaturintervall212 Deg. F
Bredd1 7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Apollo 38-203-06 vakuumbrytare används i VVS-system och industriella processer för att förhindra skapandet av ett vakuum eller undertryck. Den är idealisk för att undvika bakåthävert, vilket kan leda till förorening av vattenförsörjningen. Denna ventil upprätthåller tryckbalansen och förhindrar att potentiellt skadliga ämnen sugs in i rörsystemet.

Funktioner:

  • Den har en FNPT-anslutning för att förenkla installationen genom att tillåta säker gängfästning.
  • Denna vakuumbrytare är 2-5/8 tum hög och har en kompakt design för enkla VVS-installationer.
  • Den har en mässingskropp med polerad kromfinish för ökad hållbarhet, korrosionsbeständighet och ett estetiskt utseende.
  • Denna vakuumbrytare kan motstå tryckklasser på upp till 125 psi för tillförlitlig drift även under måttliga tryckförhållanden.
  • Den har en silikontätning för att förhindra att ventilen läcker och vätskeläckage.

Kompatibla tillbehör:

  • Mot väster 4YR93 Rak rörnyckel: Denna raka rörnyckel är lämplig för att installera eller ta bort Apollo 38-203-06 vakuumbrytare.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder denna Apollo 38-203-06 vakuumbrytare?

A.

  • Inspektera och rengör regelbundet ventilen för att säkerställa korrekt funktion.
  • Byt ut alla skadade eller slitna komponenter omedelbart.
  • Håll dig inom de angivna tryckgränserna för att förhindra funktionsfel.
  • Säkra anslutningar utan överdriven kraft för att undvika skador.
  • Övervaka för läckor, slitage och tecken på nedbrytning.

F. Gör Raptor Supplies erbjuda större vakuumbrytare än denna Apollo 38-203-06 vakuumbrytare?

S. Ja, kunder som letar efter större vakuumbrytare kan välja 38-204-01 och 38-204-01 vakuumbrytare med en total storlek på 3/4 tum.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en vakuumbrytare?

A.

  • Se till att den kan fungera inom ditt systems temperaturområde.
  • Fundera på om den är lämplig för vertikal eller horisontell installation.
  • Välj vakuumbrytare som uppfyller industristandarder.
  • Utvärdera hur lätt det är att underhålla och rengöra ventilen.
  • Bekräfta om det effektivt förhindrar återflöde och kontaminering.
  • Välj bland välrenommerade varumärken för pålitlighet och kvalitet.

Produktvarianter

ProduktModellHöjdMaterialStorlekBreddPris
APOLLO VENTILER 38-201-01 Vakuumbrytare 1/4 tum Fnpt Mässing 125 Psi | AE9LCT 6KJ98 38-201-012 5 / 16 "Mässing1 / 4 "21 / 32 "508SEK
APOLLO VENTILER 38-201-06 Vakuumbrytare 1/4 tum Fnpt 125 Psi | AE9LCU 6KJ99 38-201-062 5 / 16 "Polerad Chrome1 / 4 "21 / 32 "535SEK
APOLLO VENTILER 38-202-06 Vakuumbrytare 3/8 tum Fnpt 125 Psi | AE9LHH 6KK02 38-202-062 5 / 16 "Polerad Chrome3 / 8 "21 / 32 "501SEK
APOLLO VENTILER 38-203-01 Vakuumbrytare 1/2 tum Fnpt Mässing 125 Psi | AE9LHJ 6KK03 38-203-012.625 "Mässing1 / 2 "1.88 "521SEK
APOLLO VENTILER 38-204-01 Vakuumbrytare 3/4 tum Fnpt Mässing 125 Psi | AE9LHL 6KK05 38-204-013"Mässing3 / 4 "2"470SEK
APOLLO VENTILER 38-204-06 Vakuumbrytare 3/4 tum Fnpt 125 Psi | AE9LHM 6KK06 38-204-063"Polerad Chrome3 / 4 "2"649SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 38-203-06 Vakuumbrytare, 1/2 tums storlek, FNPT, mässingspolerad krom, 125 PSI
567SEK /enhet